椿本チエイン
ニードルブシュチェーン(普通仕様)
種別
普通仕様
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
使用温度範囲(℃)
-10~150
チェーン形式
ニードルブシュチェーン
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※使用温度に適した潤滑油をご使用ください。
バスケットに入れる
96
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法C(mm)
ピン径D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
ピッチP(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
リンク内幅W(mm)
寸法X(mm)
寸法X2(mm)
寸法h(mm)
ローラ外径(R)(Φmm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48141974
RF2040-NB-A2-JL
1個
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
9.1
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
640
¥
449
¥
494
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48142017
RF2040-NB-JL
1個
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
9.1
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
433
¥
309
¥
340
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48142026
RF2040-NB-K2-JL
1個
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
9.1
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
798
¥
569
¥
626
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48148134
RF2040R-NB-10LA2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
9.1
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
3,290
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48148143
RF2040R-NB-10LK2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
9.1
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
3,290
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48148152
RF2040R-NB-1LA2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
9.1
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
3,290
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48148161
RF2040R-NB-1LK2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
9.1
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
3,420
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48148177
RF2040R-NB-2LA2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
9.1
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
3,290
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48148186
RF2040R-NB-2LK2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
9.1
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
3,290
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48148195
RF2040R-NB-3LA2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
9.1
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
3,290
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48148204
RF2040R-NB-3LK2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
9.1
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
3,290
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48148213
RF2040R-NB-4LA2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
9.1
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
3,290
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48148222
RF2040R-NB-4LK2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
9.1
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
3,290
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48148231
RF2040R-NB-5LA2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
9.1
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
3,290
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48148247
RF2040R-NB-5LK2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
9.1
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
3,290
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48148256
RF2040R-NB-6LA2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
9.1
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
3,290
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48148265
RF2040R-NB-6LK2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
9.1
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
3,290
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48148274
RF2040R-NB-7LA2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
9.1
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
3,290
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48148283
RF2040R-NB-7LK2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
9.1
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
3,290
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48148292
RF2040R-NB-8LA2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
9.1
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
3,290
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48148301
RF2040R-NB-8LK2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
9.1
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
3,290
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48148317
RF2040R-NB-9LA2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
9.1
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
3,290
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48148326
RF2040R-NB-9LK2-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
9.1
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
3,290
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48148545
RF2040R-NB-L
1リンク
12.7
3.97
17.5
9.5
8.25
9.95
19.1
3.6
25.4
9.1
1.5
7.95
19.3
19.3
12
15.88
7.95
¥
3,270
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48159885
RF2050-NB-A2-JL
1個
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
11.1
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
751
¥
529
¥
582
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48159921
RF2050-NB-JL
1個
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
11.1
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
480
¥
339
¥
373
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48159937
RF2050-NB-K2-JL
1個
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
11.1
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
913
¥
649
¥
714
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48165747
RF2050R-NB-10LA2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
11.1
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165756
RF2050R-NB-10LK2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
11.1
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165765
RF2050R-NB-1LA2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
11.1
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165774
RF2050R-NB-1LK2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
11.1
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
3,890
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165783
RF2050R-NB-2LA2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
11.1
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165792
RF2050R-NB-2LK2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
11.1
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165801
RF2050R-NB-3LA2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
11.1
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165817
RF2050R-NB-3LK2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
11.1
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165826
RF2050R-NB-4LA2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
11.1
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165835
RF2050R-NB-4LK2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
11.1
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165844
RF2050R-NB-5LA2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
11.1
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165853
RF2050R-NB-5LK2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
11.1
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165862
RF2050R-NB-6LA2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
11.1
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165871
RF2050R-NB-6LK2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
11.1
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165887
RF2050R-NB-7LA2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
11.1
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165896
RF2050R-NB-7LK2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
11.1
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165905
RF2050R-NB-8LA2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
11.1
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165914
RF2050R-NB-8LK2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
11.1
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165923
RF2050R-NB-9LA2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
11.1
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165932
RF2050R-NB-9LK2-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
11.1
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48166151
RF2050R-NB-L
1リンク
15.9
4.97
21
11.9
10.3
12
23.8
5.2
31.75
11.1
2
9.53
24.2
24.2
15
19.05
9.53
¥
3,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48177202
RF2060-NB-A2-JL
1個
21.45
5.96
26
14.3
14.55
16.55
28.6
5.2
38.1
14.7
3.2
12.7
31.5
31.5
17.2
22.23
12.7
¥
1,030
¥
729
¥
802
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48177245
RF2060-NB-JL
1個
21.45
5.96
26
14.3
14.55
16.55
28.6
5.2
38.1
14.7
3.2
12.7
31.5
31.5
17.2
22.23
12.7
¥
596
¥
419
¥
461
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ