椿本チエイン
プラサイドローラ付プラコンビチェーン
材質(本体)
樹脂
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーン形式
サイドローラ
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全30種類を絞り込む
リンク内幅W(mm)
7.95
9.53
12.7
ピッチ(mm)
12.7
15.875
19.05
リンク内幅(mm)
7.95
9.53
12.7
内容量
1リンク
1個
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
サイドローラDS(mm)
プレート幅H(mm)
サイドローラHS(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピン長L3(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48284923
RS40-PC-1LSRP-T-JL
1個
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
878
¥
639
¥
703
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48284932
RS40-PC-1LSRP-T-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
197
¥
139
¥
153
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48284966
RS40-PC-2LSRP-H-JL
1個
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
878
¥
639
¥
703
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48284975
RS40-PC-2LSRP-H-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
186
¥
139
¥
153
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48284984
RS40-PC-2LSRP-T-JL
1個
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
656
¥
479
¥
527
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48284993
RS40-PC-2LSRP-T-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
146
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48285002
RS40-PC-3LSRP-H-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
158
¥
119
¥
131
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48285011
RS40-PC-3LSRP-T-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
128
¥
94
¥
103
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48285045
RS40-PC-4LSRP-H-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
143
¥
99
¥
109
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48285054
RS40-PC-4LSRP-T-L
1リンク
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
12.7
7.95
¥
124
¥
90
¥
99
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48304243
RS50-PC-1LSRP-T-JL
1個
5.09
9.53
19.05
15
9.4
11.9
21.6
23.2
15.875
9.53
¥
1,040
¥
759
¥
835
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48304252
RS50-PC-1LSRP-T-L
1リンク
5.09
9.53
19.05
15
9.4
11.9
21.6
23.2
15.875
9.53
¥
278
¥
199
¥
219
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48304286
RS50-PC-2LSRP-H-JL
1個
5.09
9.53
19.05
15
9.4
11.9
21.6
23.2
15.875
9.53
¥
1,040
¥
759
¥
835
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48304295
RS50-PC-2LSRP-H-L
1リンク
5.09
9.53
19.05
15
9.4
11.9
21.6
23.2
15.875
9.53
¥
253
¥
189
¥
208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48304304
RS50-PC-2LSRP-T-JL
1個
5.09
9.53
19.05
15
9.4
11.9
21.6
23.2
15.875
9.53
¥
789
¥
579
¥
637
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48304313
RS50-PC-2LSRP-T-L
1リンク
5.09
9.53
19.05
15
9.4
11.9
21.6
23.2
15.875
9.53
¥
211
¥
149
¥
164
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48304322
RS50-PC-3LSRP-H-L
1リンク
5.09
9.53
19.05
15
9.4
11.9
21.6
23.2
15.875
9.53
¥
221
¥
159
¥
175
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48304331
RS50-PC-3LSRP-T-L
1リンク
5.09
9.53
19.05
15
9.4
11.9
21.6
23.2
15.875
9.53
¥
191
¥
139
¥
153
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48304365
RS50-PC-4LSRP-H-L
1リンク
5.09
9.53
19.05
15
9.4
11.9
21.6
23.2
15.875
9.53
¥
197
¥
139
¥
153
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48304374
RS50-PC-4LSRP-T-L
1リンク
5.09
9.53
19.05
15
9.4
11.9
21.6
23.2
15.875
9.53
¥
177
¥
129
¥
142
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48323143
RS60-PC-1LSRP-T-JL
1個
5.96
12.7
22.23
18.1
12.6
15.25
27.95
30.35
19.05
12.7
¥
1,360
¥
989
¥
1,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48323152
RS60-PC-1LSRP-T-L
1リンク
5.96
12.7
22.23
18.1
12.6
15.25
27.95
30.35
19.05
12.7
¥
429
¥
309
¥
340
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48323186
RS60-PC-2LSRP-H-JL
1個
5.96
12.7
22.23
18.1
12.6
15.25
27.95
30.35
19.05
12.7
¥
1,360
¥
989
¥
1,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48323195
RS60-PC-2LSRP-H-L
1リンク
5.96
12.7
22.23
18.1
12.6
15.25
27.95
30.35
19.05
12.7
¥
387
¥
279
¥
307
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48323204
RS60-PC-2LSRP-T-JL
1個
5.96
12.7
22.23
18.1
12.6
15.25
27.95
30.35
19.05
12.7
¥
1,020
¥
739
¥
813
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48323213
RS60-PC-2LSRP-T-L
1リンク
5.96
12.7
22.23
18.1
12.6
15.25
27.95
30.35
19.05
12.7
¥
318
¥
229
¥
252
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48323222
RS60-PC-3LSRP-H-L
1リンク
5.96
12.7
22.23
18.1
12.6
15.25
27.95
30.35
19.05
12.7
¥
331
¥
239
¥
263
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48323231
RS60-PC-3LSRP-T-L
1リンク
5.96
12.7
22.23
18.1
12.6
15.25
27.95
30.35
19.05
12.7
¥
278
¥
199
¥
219
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48323265
RS60-PC-4LSRP-H-L
1リンク
5.96
12.7
22.23
18.1
12.6
15.25
27.95
30.35
19.05
12.7
¥
298
¥
219
¥
241
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48323274
RS60-PC-4LSRP-T-L
1リンク
5.96
12.7
22.23
18.1
12.6
15.25
27.95
30.35
19.05
12.7
¥
260
¥
189
¥
208
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください