曜日別特売

ローラテーブル ST形(直線搬送用)

ローラテーブル ST形(直線搬送用) - 椿本チエインローラテーブル ST形(直線搬送用) - 椿本チエインローラテーブル ST形(直線搬送用) - 椿本チエイン
形状STタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン許容速度(m/min)30チェーン形式ローラテーブル材質(トッププレート)POM内容量1リンク
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全40種類を絞り込む
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法C3(mm)
寸法L2(mm)
寸法R2(mm)
内幅W(mm)
寸法d1(mm)
寸法h2(mm)
ローラ径R1(Φmm)
プレート厚T2(mm)
ピン長L1(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48336723ST305-SS-L507560.4109.24.783.545.2-5.081.2574.29.5254.78
1,510
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336732ST310-SS-L100125110.4109.24.783.545.2-5.081.25124.29.5254.78
2,000
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336741ST315-SS-L150175160.4109.24.783.545.2-5.081.25174.29.5254.78
2,640
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336757ST320-SS-L200225210.4109.24.783.545.2-5.081.25224.29.5254.78
3,060
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336766ST404-NP-L101.2138115.625127.953.9277.921.5135.612.77.95
1,620
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336775ST404-SS-L101.2138115.625127.953.9277.921.5135.612.77.95
1,880
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336784ST406-NP-L151.2188165.625127.953.9277.921.5185.612.77.95
1,920
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336793ST406-SS-L151.2188165.625127.953.9277.921.5185.612.77.95
2,100
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336802ST408-NP-L201.2238215.625127.953.9277.921.5235.612.77.95
2,160
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336811ST408-SS-L201.2238215.625127.953.9277.921.5235.612.77.95
2,360
1,798
1,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48336827ST410-NP-L251.2288265.625127.953.9277.921.5285.612.77.95
2,400
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336836ST410-SS-L251.2288265.625127.953.9277.921.5285.612.77.95
2,660
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
48336845ST412-NP-L301.2338315.625127.953.9277.921.5335.612.77.95
2,660
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336854ST412-SS-L301.2338315.625127.953.9277.921.5335.612.77.95
2,940
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336863ST414-NP-L351.2388365.625127.953.9277.921.5385.612.77.95
2,900
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336872ST414-SS-L351.2388365.625127.953.9277.921.5385.612.77.95
3,220
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336881ST416-NP-L401.2438415.625127.953.9277.921.5435.612.77.95
3,180
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336897ST416-SS-L401.2438415.625127.953.9277.921.5435.612.77.95
3,460
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336906ST504-NP-L101.2145.211925159.5358.510.162142.815.8759.53
2,100
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336915ST504-SS-L101.2145.211925159.5358.510.162142.815.8759.53
2,420
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336924ST506-NP-L151.2195.216925159.5358.510.162192.815.8759.53
2,480
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336933ST506-SS-L151.2195.216925159.5358.510.162192.815.8759.53
2,840
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336942ST508-NP-L201.2245.221925159.5358.510.162242.815.8759.53
2,800
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336951ST508-SS-L201.2245.221925159.5358.510.162242.815.8759.53
3,220
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336967ST510-NP-L251.2295.226925159.5358.510.162292.815.8759.53
3,180
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336976ST510-SS-L251.2295.226925159.5358.510.162292.815.8759.53
3,580
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336985ST512-NP-L301.2345.231925159.5358.510.162342.815.8759.53
3,480
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
48336994ST512-SS-L301.2345.231925159.5358.510.162342.815.8759.53
3,940
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
48337003ST514-NP-L351.2395.236925159.5358.510.162392.815.8759.53
3,840
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
48337012ST514-SS-L351.2395.236925159.5358.510.162392.815.8759.53
4,300
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
48337021ST516-NP-L401.2445.241925159.5358.510.162442.815.8759.53
4,140
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48337037ST516-SS-L401.2445.241925159.5358.510.162442.815.8759.53
4,660
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
48337046ST518-NP-L451.2495.246925159.5358.510.162492.815.8759.53
4,520
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
48337055ST518-SS-L451.2495.246925159.5358.510.162492.815.8759.53
5,040
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
48337064ST520-NP-L501.2545.251925159.5358.510.162542.815.8759.53
4,960
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
48337073ST520-SS-L501.2545.251925159.5358.510.162542.815.8759.53
5,520
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
48337082ST522-NP-L551.2595.256925159.5358.510.162592.815.8759.53
5,340
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
48337091ST522-SS-L551.2595.256925159.5358.510.162592.815.8759.53
5,960
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
48337107ST524-NP-L601.2645.261925159.5358.510.162642.815.8759.53
5,840
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
48337116ST524-SS-L601.2645.261925159.5358.510.162642.815.8759.53
6,420
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする