椿本チエイン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)
仕様
AT
材質(本体)
スチール
タイプ
外リンク
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーン形式
強力大形コンベヤチェーン
内容量
1個
バスケットに入れる
118
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
ピッチ
リンク内幅W(mm)
リンク内幅(mm)
チェーンNo.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48099204
RF03075-AT-A1-PL
75
メートル系ピッチ
16.1
16.1
RF03075
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099213
RF03075-AT-A2-PL
75
メートル系ピッチ
16.1
16.1
RF03075
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48099222
RF03075-AT-K1-PL
75
メートル系ピッチ
16.1
16.1
RF03075
¥
2,670
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099231
RF03075-AT-K2-PL
75
メートル系ピッチ
16.1
16.1
RF03075
¥
2,670
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099247
RF03075-AT-PL
75
メートル系ピッチ
16.1
16.1
RF03075
¥
1,330
¥
949
¥
1,044
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48102433
RF03100-AT-A1-PL
100
メートル系ピッチ
16.1
16.1
RF03100
¥
2,070
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102442
RF03100-AT-A2-PL
100
メートル系ピッチ
16.1
16.1
RF03100
¥
2,070
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102451
RF03100-AT-K1-PL
100
メートル系ピッチ
16.1
16.1
RF03100
¥
2,760
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102467
RF03100-AT-K2-PL
100
メートル系ピッチ
16.1
16.1
RF03100
¥
2,760
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48102476
RF03100-AT-PL
100
メートル系ピッチ
16.1
16.1
RF03100
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105601
RF05075-AT-A1-PL
75
メートル系ピッチ
22
22
RF05075
¥
2,510
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48105617
RF05075-AT-A2-PL
75
メートル系ピッチ
22
22
RF05075
¥
2,510
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48105626
RF05075-AT-K1-PL
75
メートル系ピッチ
22
22
RF05075
¥
3,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48105635
RF05075-AT-K2-PL
75
メートル系ピッチ
22
22
RF05075
¥
3,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48105644
RF05075-AT-PL
75
メートル系ピッチ
22
22
RF05075
¥
1,660
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106572
RF05100-AT-A1-PL
100
メートル系ピッチ
22
22
RF05100
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106581
RF05100-AT-A2-PL
100
メートル系ピッチ
22
22
RF05100
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106597
RF05100-AT-K1-PL
100
メートル系ピッチ
22
22
RF05100
¥
3,290
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106606
RF05100-AT-K2-PL
100
メートル系ピッチ
22
22
RF05100
¥
3,290
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48106615
RF05100-AT-PL
100
メートル系ピッチ
22
22
RF05100
¥
1,860
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48109616
RF05125-AT-A1-PL
125
メートル系ピッチ
22
22
RF05125
¥
2,890
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48109625
RF05125-AT-A2-PL
125
メートル系ピッチ
22
22
RF05125
¥
2,890
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48109634
RF05125-AT-K1-PL
125
メートル系ピッチ
22
22
RF05125
¥
3,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48109643
RF05125-AT-K2-PL
125
メートル系ピッチ
22
22
RF05125
¥
3,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48109652
RF05125-AT-PL
125
メートル系ピッチ
22
22
RF05125
¥
2,070
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112671
RF05150-AT-A1-PL
150
メートル系ピッチ
22
22
RF05150
¥
3,000
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112687
RF05150-AT-A2-PL
150
メートル系ピッチ
22
22
RF05150
¥
3,000
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112696
RF05150-AT-K1-PL
150
メートル系ピッチ
22
22
RF05150
¥
3,820
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112705
RF05150-AT-K2-PL
150
メートル系ピッチ
22
22
RF05150
¥
3,820
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112714
RF05150-AT-PL
150
メートル系ピッチ
22
22
RF05150
¥
2,130
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48115995
RF08125-AT-A1-PL
125
メートル系ピッチ
27
27
RF08125
¥
3,290
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48116004
RF08125-AT-A2-PL
125
メートル系ピッチ
27
27
RF08125
¥
3,290
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48116013
RF08125-AT-K1-PL
125
メートル系ピッチ
27
27
RF08125
¥
4,440
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48116022
RF08125-AT-K2-PL
125
メートル系ピッチ
27
27
RF08125
¥
4,440
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48116031
RF08125-AT-PL
125
メートル系ピッチ
27
27
RF08125
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118402
RF08150-AT-A1-PL
150
メートル系ピッチ
27
27
RF08150
¥
3,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118411
RF08150-AT-A2-PL
150
メートル系ピッチ
27
27
RF08150
¥
3,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118427
RF08150-AT-K1-PL
150
メートル系ピッチ
27
27
RF08150
¥
4,730
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118436
RF08150-AT-K2-PL
150
メートル系ピッチ
27
27
RF08150
¥
4,730
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118445
RF08150-AT-PL
150
メートル系ピッチ
27
27
RF08150
¥
2,330
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48121403
RF10100-AT-A1-PL
100
メートル系ピッチ
30
30
RF10100
¥
3,690
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48121412
RF10100-AT-A2-PL
100
メートル系ピッチ
30
30
RF10100
¥
3,690
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48121421
RF10100-AT-K1-PL
100
メートル系ピッチ
30
30
RF10100
¥
4,760
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48121437
RF10100-AT-K2-PL
100
メートル系ピッチ
30
30
RF10100
¥
4,760
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48121446
RF10100-AT-PL
100
メートル系ピッチ
30
30
RF10100
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48123442
RF10125-AT-A1-PL
125
メートル系ピッチ
30
30
RF10125
¥
3,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123451
RF10125-AT-A2-PL
125
メートル系ピッチ
30
30
RF10125
¥
3,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123467
RF10125-AT-K1-PL
125
メートル系ピッチ
30
30
RF10125
¥
5,040
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123476
RF10125-AT-K2-PL
125
メートル系ピッチ
30
30
RF10125
¥
5,040
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48123485
RF10125-AT-PL
125
メートル系ピッチ
30
30
RF10125
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ