強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Rローラ

強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Rローラ - 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Rローラ - 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Rローラ - 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Rローラ - 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Rローラ - 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Rローラ - 椿本チエイン
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
アタッチメント取付間隔の以上での発注お願いします。
全409種類を絞り込む
リンク内幅W(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
409種類すべて表示中
注文コード
品番
ピン径D(mm)
寸法E(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48100376RF03075R-AT-1LA1-L815.516.1222018メートル系ピッチ7516.1
1,820
1,298
1,428(税込)
31日以内出荷
返品不可
48100385RF03075R-AT-1LA2-L815.516.1222018メートル系ピッチ7516.1
1,820
1,298
1,428(税込)
31日以内出荷
返品不可
48100403RF03075R-AT-1LK1-L815.516.1222018メートル系ピッチ7516.1
2,270
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100412RF03075R-AT-1LK2-L815.516.1222018メートル系ピッチ7516.1
2,270
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
48100421RF03075R-AT-2LA1-L815.516.1222018メートル系ピッチ7516.1
1,590
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100437RF03075R-AT-2LA2-L815.516.1222018メートル系ピッチ7516.1
1,590
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
48100446RF03075R-AT-2LGA2-L815.516.1222018メートル系ピッチ7516.1
1,540
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100455RF03075R-AT-2LK1-L815.516.1222018メートル系ピッチ7516.1
1,820
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100464RF03075R-AT-2LK2-L815.516.1222018メートル系ピッチ7516.1
1,820
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
48100473RF03075R-AT-3LA1-L815.516.1222018メートル系ピッチ7516.1
1,530
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100482RF03075R-AT-3LA2-L815.516.1222018メートル系ピッチ7516.1
1,530
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
48100491RF03075R-AT-3LGA2-L815.516.1222018メートル系ピッチ7516.1
1,490
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100507RF03075R-AT-3LK1-L815.516.1222018メートル系ピッチ7516.1
1,660
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100516RF03075R-AT-3LK2-L815.516.1222018メートル系ピッチ7516.1
1,660
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
48100525RF03075R-AT-4LA1-L815.516.1222018メートル系ピッチ7516.1
1,490
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100534RF03075R-AT-4LA2-L815.516.1222018メートル系ピッチ7516.1
1,490
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
48100543RF03075R-AT-4LGA2-L815.516.1222018メートル系ピッチ7516.1
1,460
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100552RF03075R-AT-4LK1-L815.516.1222018メートル系ピッチ7516.1
1,590
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48100561RF03075R-AT-4LK2-L815.516.1222018メートル系ピッチ7516.1
1,590
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
48100577RF03075R-AT-L815.516.1222018メートル系ピッチ7516.1
1,380
999
1,099(税込)
31日以内出荷
返品不可
48103562RF03100R-AT-1LA1-L815.516.1222018メートル系ピッチ10016.1
1,900
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103571RF03100R-AT-1LA2-L815.516.1222018メートル系ピッチ10016.1
1,900
1,398
1,538(税込)
21日以内出荷
返品不可
48103587RF03100R-AT-1LGA2-L815.516.1222018メートル系ピッチ10016.1
1,800
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103596RF03100R-AT-1LK1-L815.516.1222018メートル系ピッチ10016.1
2,360
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103605RF03100R-AT-1LK2-L815.516.1222018メートル系ピッチ10016.1
2,360
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
48103614RF03100R-AT-2LA1-L815.516.1222018メートル系ピッチ10016.1
1,680
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103623RF03100R-AT-2LA2-L815.516.1222018メートル系ピッチ10016.1
1,680
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
48103632RF03100R-AT-2LGA2-L815.516.1222018メートル系ピッチ10016.1
1,640
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103641RF03100R-AT-2LK1-L815.516.1222018メートル系ピッチ10016.1
1,900
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103657RF03100R-AT-2LK2-L815.516.1222018メートル系ピッチ10016.1
1,900
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
48103666RF03100R-AT-3LA1-L815.516.1222018メートル系ピッチ10016.1
1,620
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103675RF03100R-AT-3LA2-L815.516.1222018メートル系ピッチ10016.1
1,620
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
48103684RF03100R-AT-3LGA2-L815.516.1222018メートル系ピッチ10016.1
1,580
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103693RF03100R-AT-3LK1-L815.516.1222018メートル系ピッチ10016.1
1,770
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103702RF03100R-AT-3LK2-L815.516.1222018メートル系ピッチ10016.1
1,770
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
48103711RF03100R-AT-4LA1-L815.516.1222018メートル系ピッチ10016.1
1,580
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103727RF03100R-AT-4LA2-L815.516.1222018メートル系ピッチ10016.1
1,580
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
48103736RF03100R-AT-4LGA2-L815.516.1222018メートル系ピッチ10016.1
1,540
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103745RF03100R-AT-4LK1-L815.516.1222018メートル系ピッチ10016.1
1,680
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103754RF03100R-AT-4LK2-L815.516.1222018メートル系ピッチ10016.1
1,680
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
48103763RF03100R-AT-L815.516.1222018メートル系ピッチ10016.1
1,460
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107595RF05100R-AT-1LA1-L11.319223228.525メートル系ピッチ10022
2,510
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107604RF05100R-AT-1LA2-L11.319223228.525メートル系ピッチ10022
2,510
1,798
1,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48107613RF05100R-AT-1LGA2-L11.319223228.525メートル系ピッチ10022
2,840
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107622RF05100R-AT-1LK1-L11.319223228.525メートル系ピッチ10022
3,000
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107631RF05100R-AT-1LK2-L11.319223228.525メートル系ピッチ10022
3,000
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
48107647RF05100R-AT-2LA1-L11.319223228.525メートル系ピッチ10022
2,290
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107656RF05100R-AT-2LA2-L11.319223228.525メートル系ピッチ10022
2,290
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
48107665RF05100R-AT-2LGA2-L11.319223228.525メートル系ピッチ10022
2,420
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107674RF05100R-AT-2LK1-L11.319223228.525メートル系ピッチ10022
2,510
1,798
1,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする