曜日別特売

長寿命ラムダチェーン

長寿命ラムダチェーン - 椿本チエイン長寿命ラムダチェーン - 椿本チエイン長寿命ラムダチェーン - 椿本チエイン長寿命ラムダチェーン - 椿本チエイン長寿命ラムダチェーン - 椿本チエイン長寿命ラムダチェーン - 椿本チエイン長寿命ラムダチェーン - 椿本チエイン長寿命ラムダチェーン - 椿本チエイン
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全10種類を絞り込む
リンク内幅W(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
プレート厚T1(mm)
プレート厚T2(mm)
プレート幅h(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48236614RS100-LMDX-1-MWJL1個9.5418.730.144.82621.824.531.7518.7
2,000
1,398
1,538(税込)
21日以内出荷
返品不可
48236623RS100-LMDX-1-CP-L1リンク9.5418.730.144.82621.824.531.7518.7
1,320
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
48283821RS40-LMDX-1-MCJL1個3.977.55121.5210.49.411.112.77.55
556
359
395(税込)
21日以内出荷
返品不可
48283837RS40-LMDX-1-RP-L1リンク3.977.55121.5210.49.411.112.77.55
276
199
219(税込)
8日以内出荷
返品不可
48303157RS50-LMDX-1-MCJL1個5.099.261522.41311.413.115.8759.26
736
479
527(税込)
21日以内出荷
返品不可
48303166RS50-LMDX-1-RP-L1リンク5.099.261522.41311.413.115.8759.26
409
299
329(税込)
41日以内出荷
返品不可
48322057RS60-LMDX-1-MCJL1個5.9612.2818.12.43.215.614.816.519.0512.28
911
619
681(税込)
21日以内出荷
返品不可
48322066RS60-LMDX-1-RP-L1リンク5.9612.2818.12.43.215.614.816.519.0512.28
533
339
373(税込)
21日以内出荷
返品不可
48333941RS80-LMDX-1-MWJL1個7.9415.4824.13.2420.818.320.925.415.48
1,530
1,098
1,208(税込)
21日以内出荷
返品不可
48333957RS80-LMDX-1-RP-L1リンク7.9415.4824.13.2420.818.320.925.415.48
960
639
703(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする