曜日別特売

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05125

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05125 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05125 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05125 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05125 - 椿本チエイン
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)125リンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22寸法F(mm)50寸法E(mm)14寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)4.5概略質量(kg/m)4.6ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05125Fプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)9.8内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48109966RF05125F-DT-10LA2-L
1,390
999
1,099(税込)
26日以内出荷
返品不可
48109975RF05125F-DT-10LA3-L
1,410
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48109984RF05125F-DT-10LGA2-L
1,420
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48109993RF05125F-DT-10LK2-L
1,440
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
48110002RF05125F-DT-10LK3-L
1,470
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48110011RF05125F-DT-1LA2-L
1,560
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
48110027RF05125F-DT-1LA3-L
1,660
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48110036RF05125F-DT-1LGA2-L
1,680
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
48110045RF05125F-DT-1LK2-L
1,760
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
48110054RF05125F-DT-1LK3-L
1,980
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48110063RF05125F-DT-2LA2-L
1,460
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48110072RF05125F-DT-2LA3-L
1,520
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48110081RF05125F-DT-2LGA2-L
1,520
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
48110097RF05125F-DT-2LK2-L
1,560
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
48110106RF05125F-DT-2LK3-L
1,660
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48110115RF05125F-DT-3LA2-L
1,420
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48110124RF05125F-DT-3LA3-L
1,460
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48110133RF05125F-DT-3LGA2-L
1,460
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
48110142RF05125F-DT-3LK2-L
1,490
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
48110151RF05125F-DT-3LK3-L
1,560
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48110167RF05125F-DT-4LA2-L
1,410
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48110176RF05125F-DT-4LA3-L
1,430
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48110185RF05125F-DT-4LGA2-L
1,440
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48110194RF05125F-DT-4LK2-L
1,460
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
48110203RF05125F-DT-4LK3-L
1,520
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48110212RF05125F-DT-5LA2-L
1,390
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48110221RF05125F-DT-5LA3-L
1,410
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48110237RF05125F-DT-5LGA2-L
1,420
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48110246RF05125F-DT-5LK2-L
1,440
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
48110255RF05125F-DT-5LK3-L
1,470
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48110264RF05125F-DT-6LA2-L
1,390
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48110273RF05125F-DT-6LA3-L
1,410
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48110282RF05125F-DT-6LGA2-L
1,420
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48110291RF05125F-DT-6LK2-L
1,440
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
48110307RF05125F-DT-6LK3-L
1,470
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48110316RF05125F-DT-7LA2-L
1,390
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48110325RF05125F-DT-7LA3-L
1,410
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48110334RF05125F-DT-7LGA2-L
1,420
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48110343RF05125F-DT-7LK2-L
1,440
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
48110352RF05125F-DT-7LK3-L
1,470
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48110361RF05125F-DT-8LA2-L
1,390
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48110377RF05125F-DT-8LA3-L
1,410
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48110386RF05125F-DT-8LGA2-L
1,420
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48110395RF05125F-DT-8LK2-L
1,440
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
48110404RF05125F-DT-8LK3-L
1,470
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48110413RF05125F-DT-9LA2-L
1,390
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48110422RF05125F-DT-9LA3-L
1,410
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48110431RF05125F-DT-9LGA2-L
1,420
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48110447RF05125F-DT-9LK2-L
1,440
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
48110456RF05125F-DT-9LK3-L
1,470
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする