汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)150ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22寸法F(mm)50寸法E(mm)14寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)4.5概略質量(kg/m)4.4ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05150Fプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)9.8内容量1リンク
注意
※アタッチメント間隔のリンク数で割り切れる数量でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アタッチメント間隔
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48113021RF05150F-DT-10LA2-L10L
1,440
999
1,099(税込)
26日以内出荷
返品不可
48113037RF05150F-DT-10LA3-L10L
1,460
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48113046RF05150F-DT-10LGA2-L10L
1,460
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48113055RF05150F-DT-10LK2-L10L
1,470
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48113064RF05150F-DT-10LK3-L10L
1,530
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48113073RF05150F-DT-1LA2-L1L
1,590
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
48113082RF05150F-DT-1LA3-L1L
1,700
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48113091RF05150F-DT-1LGA2-L1L
1,740
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
48113107RF05150F-DT-1LK2-L1L
1,800
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48113116RF05150F-DT-1LK3-L1L
2,010
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48113125RF05150F-DT-2LA2-L2L
1,500
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
48113134RF05150F-DT-2LA3-L2L
1,560
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48113143RF05150F-DT-2LGA2-L2L
1,560
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
48113152RF05150F-DT-2LK2-L2L
1,590
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
48113161RF05150F-DT-2LK3-L2L
1,700
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48113177RF05150F-DT-3LA2-L3L
1,460
999
1,099(税込)
21日以内出荷
返品不可
48113186RF05150F-DT-3LA3-L3L
1,500
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48113195RF05150F-DT-3LGA2-L3L
1,520
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
48113204RF05150F-DT-3LK2-L3L
1,530
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
48113213RF05150F-DT-3LK3-L3L
1,600
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48113222RF05150F-DT-4LA2-L4L
1,450
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
48113231RF05150F-DT-4LA3-L4L
1,470
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48113247RF05150F-DT-4LGA2-L4L
1,480
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48113256RF05150F-DT-4LK2-L4L
1,500
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
48113265RF05150F-DT-4LK3-L4L
1,560
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48113274RF05150F-DT-5LA2-L5L
1,440
999
1,099(税込)
21日以内出荷
返品不可
48113283RF05150F-DT-5LA3-L5L
1,460
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48113292RF05150F-DT-5LGA2-L5L
1,460
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48113301RF05150F-DT-5LK2-L5L
1,470
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48113317RF05150F-DT-5LK3-L5L
1,530
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48113326RF05150F-DT-6LA2-L6L
1,440
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48113335RF05150F-DT-6LA3-L6L
1,460
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48113344RF05150F-DT-6LGA2-L6L
1,460
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48113353RF05150F-DT-6LK2-L6L
1,470
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48113362RF05150F-DT-6LK3-L6L
1,530
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48113371RF05150F-DT-7LA2-L7L
1,440
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48113387RF05150F-DT-7LA3-L7L
1,460
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48113396RF05150F-DT-7LGA2-L7L
1,460
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48113405RF05150F-DT-7LK2-L7L
1,470
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48113414RF05150F-DT-7LK3-L7L
1,530
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48113423RF05150F-DT-8LA2-L8L
1,440
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48113432RF05150F-DT-8LA3-L8L
1,460
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48113441RF05150F-DT-8LGA2-L8L
1,460
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48113457RF05150F-DT-8LK2-L8L
1,470
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48113466RF05150F-DT-8LK3-L8L
1,530
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48113475RF05150F-DT-9LA2-L9L
1,440
999
1,099(税込)
21日以内出荷
返品不可
48113484RF05150F-DT-9LA3-L9L
1,460
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48113493RF05150F-DT-9LGA2-L9L
1,460
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48113502RF05150F-DT-9LK2-L9L
1,470
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48113511RF05150F-DT-9LK3-L9L
1,530
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする