汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF08150

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF08150 - 椿本チエイン
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)150リンク内幅W(mm)27仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)27寸法F(mm)55寸法E(mm)18寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)6.5概略質量(kg/m)5.8ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF08150Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)11.2内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48118716RF08150F-DT-10LA2-L
1,840
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48118725RF08150F-DT-10LA3-L
1,890
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118734RF08150F-DT-10LGA2-L
1,860
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118743RF08150F-DT-10LK2-L
1,950
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48118752RF08150F-DT-10LK3-L
2,000
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118761RF08150F-DT-1LA2-L
2,220
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
48118777RF08150F-DT-1LA3-L
2,330
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118786RF08150F-DT-1LGA2-L
2,240
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
48118795RF08150F-DT-1LK2-L
2,670
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48118804RF08150F-DT-1LK3-L
2,890
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118813RF08150F-DT-2LA2-L
2,000
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48118822RF08150F-DT-2LA3-L
2,050
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118831RF08150F-DT-2LGA2-L
2,010
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
48118847RF08150F-DT-2LK2-L
2,220
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48118856RF08150F-DT-2LK3-L
2,330
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118865RF08150F-DT-3LA2-L
1,920
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48118874RF08150F-DT-3LA3-L
1,960
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118883RF08150F-DT-3LGA2-L
1,920
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
48118892RF08150F-DT-3LK2-L
2,070
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48118901RF08150F-DT-3LK3-L
2,130
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118917RF08150F-DT-4LA2-L
1,890
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48118926RF08150F-DT-4LA3-L
1,920
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118935RF08150F-DT-4LGA2-L
1,890
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118944RF08150F-DT-4LK2-L
2,000
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48118953RF08150F-DT-4LK3-L
2,050
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118962RF08150F-DT-5LA2-L
1,840
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48118971RF08150F-DT-5LA3-L
1,890
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118987RF08150F-DT-5LGA2-L
1,860
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48118996RF08150F-DT-5LK2-L
1,950
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48119005RF08150F-DT-5LK3-L
2,000
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48119014RF08150F-DT-6LA2-L
1,840
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48119023RF08150F-DT-6LA3-L
1,890
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48119032RF08150F-DT-6LGA2-L
1,860
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48119041RF08150F-DT-6LK2-L
1,950
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48119057RF08150F-DT-6LK3-L
2,000
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48119066RF08150F-DT-7LA2-L
1,840
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48119075RF08150F-DT-7LA3-L
1,890
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48119084RF08150F-DT-7LGA2-L
1,860
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48119093RF08150F-DT-7LK2-L
1,950
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48119102RF08150F-DT-7LK3-L
2,000
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48119111RF08150F-DT-8LA2-L
1,840
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48119127RF08150F-DT-8LA3-L
1,890
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48119136RF08150F-DT-8LGA2-L
1,860
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48119145RF08150F-DT-8LK2-L
1,950
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48119154RF08150F-DT-8LK3-L
2,000
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48119163RF08150F-DT-9LA2-L
1,840
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48119172RF08150F-DT-9LA3-L
1,890
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48119181RF08150F-DT-9LGA2-L
1,860
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48119197RF08150F-DT-9LK2-L
1,950
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48119206RF08150F-DT-9LK3-L
2,000
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする