汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10150

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10150 - 椿本チエイン
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)150リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法F(mm)65寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法Z(mm)7概略質量(kg/m)8.3ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10150Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)16.1内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48126513RF10150F-DT-10LA2-L
2,330
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
48126522RF10150F-DT-10LA3-L
2,360
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48126531RF10150F-DT-10LGA2-L
2,360
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48126547RF10150F-DT-10LK2-L
2,420
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48126556RF10150F-DT-10LK3-L
2,470
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
48126565RF10150F-DT-1LA2-L
2,690
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
48126574RF10150F-DT-1LA3-L
2,780
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
48126583RF10150F-DT-1LGA2-L
2,710
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
48126592RF10150F-DT-1LK2-L
3,130
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
48126601RF10150F-DT-1LK3-L
3,290
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
48126617RF10150F-DT-2LA2-L
2,470
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48126626RF10150F-DT-2LA3-L
2,510
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
48126635RF10150F-DT-2LGA2-L
2,490
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
48126644RF10150F-DT-2LK2-L
2,690
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48126653RF10150F-DT-2LK3-L
2,780
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
48126662RF10150F-DT-3LA2-L
2,400
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48126671RF10150F-DT-3LA3-L
2,420
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
48126687RF10150F-DT-3LGA2-L
2,400
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
48126696RF10150F-DT-3LK2-L
2,510
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48126705RF10150F-DT-3LK3-L
2,600
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
48126714RF10150F-DT-4LA2-L
2,380
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
48126723RF10150F-DT-4LA3-L
2,380
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48126732RF10150F-DT-4LGA2-L
2,380
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48126741RF10150F-DT-4LK2-L
2,470
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48126757RF10150F-DT-4LK3-L
2,510
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
48126766RF10150F-DT-5LA2-L
2,330
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
48126775RF10150F-DT-5LA3-L
2,360
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48126784RF10150F-DT-5LGA2-L
2,360
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48126793RF10150F-DT-5LK2-L
2,420
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48126802RF10150F-DT-5LK3-L
2,470
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
48126811RF10150F-DT-6LA2-L
2,330
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
48126827RF10150F-DT-6LA3-L
2,360
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48126836RF10150F-DT-6LGA2-L
2,360
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48126845RF10150F-DT-6LK2-L
2,420
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48126854RF10150F-DT-6LK3-L
2,470
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
48126863RF10150F-DT-7LA2-L
2,330
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
48126872RF10150F-DT-7LA3-L
2,360
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48126881RF10150F-DT-7LGA2-L
2,360
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48126897RF10150F-DT-7LK2-L
2,420
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48126906RF10150F-DT-7LK3-L
2,470
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
48126915RF10150F-DT-8LA2-L
2,330
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
48126924RF10150F-DT-8LA3-L
2,360
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48126933RF10150F-DT-8LGA2-L
2,360
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48126942RF10150F-DT-8LK2-L
2,420
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48126951RF10150F-DT-8LK3-L
2,470
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
48126967RF10150F-DT-9LA2-L
2,330
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
48126976RF10150F-DT-9LA3-L
2,360
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48126985RF10150F-DT-9LGA2-L
2,360
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48126994RF10150F-DT-9LK2-L
2,420
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48127003RF10150F-DT-9LK3-L
2,470
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする