汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF12250

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF12250 - 椿本チエイン
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)250リンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法F(mm)80寸法E(mm)24寸法e(mm)4寸法Z(mm)8概略質量(kg/m)10.8ローラ径(Φmm)65チェーンNo.RF12250Fプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)26.6内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48132515RF12250F-DT-10LA2-L
4,490
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48132524RF12250F-DT-10LA3-L
4,580
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
48132533RF12250F-DT-10LGA2-L
4,330
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
48132542RF12250F-DT-10LK2-L
4,870
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
48132551RF12250F-DT-10LK3-L
4,910
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
48132567RF12250F-DT-1LA2-L
5,670
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
48132576RF12250F-DT-1LA3-L
5,800
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
48132585RF12250F-DT-1LGA2-L
4,870
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
48132594RF12250F-DT-1LK2-L
7,270
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
48132603RF12250F-DT-1LK3-L
7,400
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
48132612RF12250F-DT-2LA2-L
4,980
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
48132621RF12250F-DT-2LA3-L
5,000
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
48132637RF12250F-DT-2LGA2-L
4,580
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
48132646RF12250F-DT-2LK2-L
5,670
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
48132655RF12250F-DT-2LK3-L
5,800
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
48132664RF12250F-DT-3LA2-L
4,730
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
48132673RF12250F-DT-3LA3-L
4,760
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
48132682RF12250F-DT-3LGA2-L
4,440
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
48132691RF12250F-DT-3LK2-L
5,270
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
48132707RF12250F-DT-3LK3-L
5,290
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
48132716RF12250F-DT-4LA2-L
4,600
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
48132725RF12250F-DT-4LA3-L
4,600
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
48132734RF12250F-DT-4LGA2-L
4,400
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
48132743RF12250F-DT-4LK2-L
5,000
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
48132752RF12250F-DT-4LK3-L
5,000
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
48132761RF12250F-DT-5LA2-L
4,490
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48132777RF12250F-DT-5LA3-L
4,580
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
48132786RF12250F-DT-5LGA2-L
4,330
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
48132795RF12250F-DT-5LK2-L
4,870
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
48132804RF12250F-DT-5LK3-L
4,910
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
48132813RF12250F-DT-6LA2-L
4,490
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48132822RF12250F-DT-6LA3-L
4,580
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
48132831RF12250F-DT-6LGA2-L
4,330
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
48132847RF12250F-DT-6LK2-L
4,870
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
48132856RF12250F-DT-6LK3-L
4,910
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
48132917RF12250F-DT-8LA2-L
4,490
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48132926RF12250F-DT-8LA3-L
4,580
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
48132935RF12250F-DT-8LGA2-L
4,330
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
48132944RF12250F-DT-8LK2-L
4,870
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
48132953RF12250F-DT-8LK3-L
4,910
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
48133014RF12250F-DT-L
4,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48132865RF12250F-DT-7LA2-L
3,400
取扱い終了
返品不可
48132874RF12250F-DT-7LA3-L
3,440
取扱い終了
返品不可
48132883RF12250F-DT-7LGA2-L
3,290
取扱い終了
返品不可
48132892RF12250F-DT-7LK2-L
3,690
取扱い終了
返品不可
48132901RF12250F-DT-7LK3-L
3,710
取扱い終了
返品不可
48132962RF12250F-DT-9LA2-L
3,400
取扱い終了
返品不可
48132971RF12250F-DT-9LA3-L
3,440
取扱い終了
返品不可
48132987RF12250F-DT-9LGA2-L
3,290
取扱い終了
返品不可
48132996RF12250F-DT-9LK2-L
3,690
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする