曜日別特売

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF17200

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF17200 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)200ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)51.4仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)51.4寸法F(mm)100寸法E(mm)34寸法e(mm)5寸法Z(mm)12概略質量(kg/m)21ローラ径(Φmm)80チェーンNo.RF17200Fプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)35内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48135491RF17200F-DT-10LA2-L
6,960
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
48135507RF17200F-DT-10LA3-L
7,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
48135516RF17200F-DT-10LGA2-L
6,710
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48135525RF17200F-DT-10LK2-L
7,360
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
48135534RF17200F-DT-10LK3-L
7,380
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
48135543RF17200F-DT-1LA2-L
8,420
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
48135552RF17200F-DT-1LA3-L
8,470
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
48135561RF17200F-DT-1LGA2-L
7,400
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
48135577RF17200F-DT-1LK2-L
10,200
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
48135586RF17200F-DT-1LK3-L
10,400
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
48135595RF17200F-DT-2LA2-L
7,490
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
48135604RF17200F-DT-2LA3-L
7,510
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
48135613RF17200F-DT-2LGA2-L
7,000
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
48135622RF17200F-DT-2LK2-L
8,420
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
48135631RF17200F-DT-2LK3-L
8,470
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
48135647RF17200F-DT-3LA2-L
7,200
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
48135656RF17200F-DT-3LA3-L
7,240
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
48135665RF17200F-DT-3LGA2-L
6,840
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
48135674RF17200F-DT-3LK2-L
7,820
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
48135683RF17200F-DT-3LK3-L
7,840
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
48135692RF17200F-DT-4LA2-L
7,040
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
48135701RF17200F-DT-4LA3-L
7,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
48135717RF17200F-DT-4LGA2-L
6,780
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
48135726RF17200F-DT-4LK2-L
7,490
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
48135735RF17200F-DT-4LK3-L
7,510
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
48135744RF17200F-DT-5LA2-L
6,960
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
48135753RF17200F-DT-5LA3-L
7,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
48135762RF17200F-DT-5LGA2-L
6,710
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48135771RF17200F-DT-5LK2-L
7,360
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
48135787RF17200F-DT-5LK3-L
7,380
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
48135796RF17200F-DT-6LA2-L
6,960
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
48135805RF17200F-DT-6LA3-L
7,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
48135814RF17200F-DT-6LGA2-L
6,710
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48135823RF17200F-DT-6LK2-L
7,360
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
48135832RF17200F-DT-6LK3-L
7,380
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
48135841RF17200F-DT-7LA2-L
6,960
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
48135857RF17200F-DT-7LA3-L
7,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
48135866RF17200F-DT-7LGA2-L
6,710
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48135875RF17200F-DT-7LK2-L
7,360
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
48135884RF17200F-DT-7LK3-L
7,380
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
48135893RF17200F-DT-8LA2-L
6,960
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
48135902RF17200F-DT-8LA3-L
7,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
48135911RF17200F-DT-8LGA2-L
6,710
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48135927RF17200F-DT-8LK2-L
7,360
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
48135936RF17200F-DT-8LK3-L
7,380
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
48135997RF17200F-DT-L
6,620
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
48135945RF17200F-DT-9LA2-L
5,270
取扱い終了
返品不可
48135954RF17200F-DT-9LA3-L
5,290
取扱い終了
返品不可
48135963RF17200F-DT-9LGA2-L
5,090
取扱い終了
返品不可
48135972RF17200F-DT-9LK2-L
5,560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする