曜日別特売

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF650

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF650 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF650 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF650 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF650 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)30.2仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30.2寸法F(mm)65寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法Z(mm)7概略質量(kg/m)8.2ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF650Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)32.5ピン長L2(mm)36.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)11.2内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48228625RF650F-DT-10LA2-L
2,040
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48228634RF650F-DT-10LA3-L
2,050
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48228643RF650F-DT-10LGA2-L
2,040
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48228652RF650F-DT-10LK2-L
2,110
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
48228661RF650F-DT-10LK3-L
2,170
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48228677RF650F-DT-1LA2-L
2,380
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48228686RF650F-DT-1LA3-L
2,490
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48228695RF650F-DT-1LGA2-L
2,400
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
48228704RF650F-DT-1LK2-L
2,840
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
48228713RF650F-DT-1LK3-L
3,040
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
48228722RF650F-DT-2LA2-L
2,190
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48228731RF650F-DT-2LA3-L
2,240
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48228747RF650F-DT-2LGA2-L
2,200
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
48228756RF650F-DT-2LK2-L
2,380
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
48228765RF650F-DT-2LK3-L
2,490
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48228774RF650F-DT-3LA2-L
2,100
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48228783RF650F-DT-3LA3-L
2,130
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48228792RF650F-DT-3LGA2-L
2,100
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
48228801RF650F-DT-3LK2-L
2,240
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
48228817RF650F-DT-3LK3-L
2,330
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48228826RF650F-DT-4LA2-L
2,070
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48228835RF650F-DT-4LA3-L
2,080
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48228844RF650F-DT-4LGA2-L
2,070
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48228853RF650F-DT-4LK2-L
2,190
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
48228862RF650F-DT-4LK3-L
2,240
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48228871RF650F-DT-5LA2-L
2,040
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48228887RF650F-DT-5LA3-L
2,050
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48228896RF650F-DT-5LGA2-L
2,040
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48228905RF650F-DT-5LK2-L
2,110
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
48228914RF650F-DT-5LK3-L
2,170
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48228923RF650F-DT-6LA2-L
2,040
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48228932RF650F-DT-6LA3-L
2,050
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48228941RF650F-DT-6LGA2-L
2,040
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48228957RF650F-DT-6LK2-L
2,110
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
48228966RF650F-DT-6LK3-L
2,170
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48228975RF650F-DT-7LA2-L
2,040
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48228984RF650F-DT-7LA3-L
2,050
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48228993RF650F-DT-7LGA2-L
2,040
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48229002RF650F-DT-7LK2-L
2,110
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
48229011RF650F-DT-7LK3-L
2,170
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48229027RF650F-DT-8LA2-L
2,040
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48229036RF650F-DT-8LA3-L
2,050
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48229045RF650F-DT-8LGA2-L
2,040
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48229054RF650F-DT-8LK2-L
2,110
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
48229063RF650F-DT-8LK3-L
2,170
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48229072RF650F-DT-9LA2-L
2,040
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48229081RF650F-DT-9LA3-L
2,050
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48229097RF650F-DT-9LGA2-L
2,040
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48229106RF650F-DT-9LK2-L
2,110
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
48229115RF650F-DT-9LK3-L
2,170
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする