汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10150

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10150 - 椿本チエイン
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)150リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)8ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10150Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48127441RF10150R-DT-10LA2-L
2,040
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48127457RF10150R-DT-10LA3-L
2,050
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48127466RF10150R-DT-10LGA2-L
2,040
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48127475RF10150R-DT-10LK2-L
2,100
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48127484RF10150R-DT-10LK3-L
2,170
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48127493RF10150R-DT-1LA2-L
2,380
1,798
1,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48127502RF10150R-DT-1LA3-L
2,490
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48127511RF10150R-DT-1LGA2-L
2,400
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
48127527RF10150R-DT-1LK2-L
2,780
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
48127536RF10150R-DT-1LK3-L
3,000
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
48127545RF10150R-DT-2LA2-L
2,170
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48127554RF10150R-DT-2LA3-L
2,220
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48127563RF10150R-DT-2LGA2-L
2,200
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
48127572RF10150R-DT-2LK2-L
2,380
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48127581RF10150R-DT-2LK3-L
2,490
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48127597RF10150R-DT-3LA2-L
2,080
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48127606RF10150R-DT-3LA3-L
2,110
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48127615RF10150R-DT-3LGA2-L
2,100
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
48127624RF10150R-DT-3LK2-L
2,240
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48127633RF10150R-DT-3LK3-L
2,310
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48127642RF10150R-DT-4LA2-L
2,050
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48127651RF10150R-DT-4LA3-L
2,080
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48127667RF10150R-DT-4LGA2-L
2,070
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48127676RF10150R-DT-4LK2-L
2,170
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48127685RF10150R-DT-4LK3-L
2,220
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48127694RF10150R-DT-5LA2-L
2,040
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48127703RF10150R-DT-5LA3-L
2,050
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48127712RF10150R-DT-5LGA2-L
2,040
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48127721RF10150R-DT-5LK2-L
2,100
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48127737RF10150R-DT-5LK3-L
2,170
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48127746RF10150R-DT-6LA2-L
2,040
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48127755RF10150R-DT-6LA3-L
2,050
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48127764RF10150R-DT-6LGA2-L
2,040
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48127773RF10150R-DT-6LK2-L
2,100
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48127782RF10150R-DT-6LK3-L
2,170
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48127791RF10150R-DT-7LA2-L
2,040
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48127807RF10150R-DT-7LA3-L
2,050
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48127816RF10150R-DT-7LGA2-L
2,040
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48127825RF10150R-DT-7LK2-L
2,100
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48127834RF10150R-DT-7LK3-L
2,170
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48127843RF10150R-DT-8LA2-L
2,040
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48127852RF10150R-DT-8LA3-L
2,050
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48127861RF10150R-DT-8LGA2-L
2,040
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48127877RF10150R-DT-8LK2-L
2,100
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48127886RF10150R-DT-8LK3-L
2,170
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48127895RF10150R-DT-9LA2-L
2,040
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48127904RF10150R-DT-9LA3-L
2,050
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48127913RF10150R-DT-9LGA2-L
2,040
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48127922RF10150R-DT-9LK2-L
2,100
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48127931RF10150R-DT-9LK3-L
2,170
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする