曜日別特売

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F12200

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F12200 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)200ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32概略質量(kg/m)11.6ローラ径(Φmm)65チェーンNo.RF12200Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)26.6内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48130467RF12200R-DT-10LA2-L
3,890
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48130476RF12200R-DT-10LA3-L
4,040
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48130485RF12200R-DT-10LGA2-L
3,820
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48130494RF12200R-DT-10LK2-L
4,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48130503RF12200R-DT-10LK3-L
4,290
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
48130512RF12200R-DT-1LA2-L
4,870
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48130521RF12200R-DT-1LA3-L
5,000
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
48130537RF12200R-DT-1LGA2-L
4,400
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
48130546RF12200R-DT-1LK2-L
5,980
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
48130555RF12200R-DT-1LK3-L
6,270
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48130564RF12200R-DT-2LA2-L
4,290
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
48130573RF12200R-DT-2LA3-L
4,330
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
48130582RF12200R-DT-2LGA2-L
4,090
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
48130591RF12200R-DT-2LK2-L
4,870
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48130607RF12200R-DT-2LK3-L
5,000
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
48130616RF12200R-DT-3LA2-L
4,160
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48130625RF12200R-DT-3LA3-L
4,180
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48130634RF12200R-DT-3LGA2-L
3,890
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
48130643RF12200R-DT-3LK2-L
4,490
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
48130652RF12200R-DT-3LK3-L
4,600
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
48130661RF12200R-DT-4LA2-L
4,070
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48130677RF12200R-DT-4LA3-L
4,090
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48130686RF12200R-DT-4LGA2-L
3,870
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48130695RF12200R-DT-4LK2-L
4,290
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
48130704RF12200R-DT-4LK3-L
4,330
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
48130713RF12200R-DT-5LA2-L
3,890
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48130722RF12200R-DT-5LA3-L
4,040
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48130731RF12200R-DT-5LGA2-L
3,820
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48130747RF12200R-DT-5LK2-L
4,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48130756RF12200R-DT-5LK3-L
4,290
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
48130765RF12200R-DT-6LA2-L
3,890
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48130774RF12200R-DT-6LA3-L
4,040
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48130783RF12200R-DT-6LGA2-L
3,820
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48130792RF12200R-DT-6LK2-L
4,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48130801RF12200R-DT-6LK3-L
4,290
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
48130817RF12200R-DT-7LA2-L
3,890
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48130826RF12200R-DT-7LA3-L
4,040
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48130835RF12200R-DT-7LGA2-L
3,820
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48130844RF12200R-DT-7LK2-L
4,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48130853RF12200R-DT-7LK3-L
4,290
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
48130862RF12200R-DT-8LA2-L
3,890
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48130871RF12200R-DT-8LA3-L
4,040
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48130887RF12200R-DT-8LGA2-L
3,820
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48130896RF12200R-DT-8LK2-L
4,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48130905RF12200R-DT-8LK3-L
4,290
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
48130966RF12200R-DT-L
3,730
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
48130914RF12200R-DT-9LA2-L
2,960
取扱い終了
返品不可
48130923RF12200R-DT-9LA3-L
3,040
取扱い終了
返品不可
48130932RF12200R-DT-9LGA2-L
2,910
取扱い終了
返品不可
48130941RF12200R-DT-9LK2-L
3,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする