椿本チエイン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05100
ピッチ
メートル系ピッチ
ピッチ(mm)
100
リンク内幅W(mm)
22
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)
22
ローラ径(Φmm)
22.2
チェーンNo.
RF05100S
プレート厚(mm)
4.5
最小引張強度(kN)
58.3
平均引張強度(kN)
68.6
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)
25
ピン長L2(mm)
28.5
ピン径D(mm)
11.3
プレート幅H(mm)
32
ローラ形式
Sローラ
最大許容張力(kN)
9.8
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48108821
RF05100S-DT-10LA2-L
¥
833
¥
599
¥
659
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48108837
RF05100S-DT-10LA3-L
¥
851
¥
629
¥
692
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48108846
RF05100S-DT-10LGA2-L
¥
851
¥
629
¥
692
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48108855
RF05100S-DT-10LK2-L
¥
871
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48108864
RF05100S-DT-10LK3-L
¥
916
¥
679
¥
747
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108873
RF05100S-DT-1LA2-L
¥
976
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48108882
RF05100S-DT-1LA3-L
¥
1,060
¥
779
¥
857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108891
RF05100S-DT-1LGA2-L
¥
1,060
¥
779
¥
857
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48108907
RF05100S-DT-1LK2-L
¥
1,150
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48108916
RF05100S-DT-1LK3-L
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108925
RF05100S-DT-2LA2-L
¥
884
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48108934
RF05100S-DT-2LA3-L
¥
929
¥
689
¥
758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108943
RF05100S-DT-2LGA2-L
¥
929
¥
689
¥
758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48108952
RF05100S-DT-2LGA4-L
¥
1,240
¥
899
¥
989
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48108961
RF05100S-DT-2LK2-L
¥
976
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48108977
RF05100S-DT-2LK3-L
¥
1,060
¥
779
¥
857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48108986
RF05100S-DT-3LA2-L
¥
858
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48108995
RF05100S-DT-3LA3-L
¥
884
¥
659
¥
725
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48109004
RF05100S-DT-3LGA2-L
¥
884
¥
659
¥
725
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48109013
RF05100S-DT-3LK2-L
¥
916
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48109022
RF05100S-DT-3LK3-L
¥
991
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48109031
RF05100S-DT-4LA2-L
¥
842
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48109047
RF05100S-DT-4LA3-L
¥
869
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48109056
RF05100S-DT-4LGA2-L
¥
869
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48109065
RF05100S-DT-4LK2-L
¥
884
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48109074
RF05100S-DT-4LK3-L
¥
929
¥
689
¥
758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48109083
RF05100S-DT-5LA2-L
¥
833
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48109092
RF05100S-DT-5LA3-L
¥
851
¥
629
¥
692
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48109101
RF05100S-DT-5LGA2-L
¥
851
¥
629
¥
692
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48109117
RF05100S-DT-5LK2-L
¥
871
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48109126
RF05100S-DT-5LK3-L
¥
916
¥
679
¥
747
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48109135
RF05100S-DT-6LA2-L
¥
833
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48109144
RF05100S-DT-6LA3-L
¥
851
¥
629
¥
692
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48109153
RF05100S-DT-6LGA2-L
¥
851
¥
629
¥
692
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48109162
RF05100S-DT-6LK2-L
¥
871
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48109171
RF05100S-DT-6LK3-L
¥
916
¥
679
¥
747
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48109187
RF05100S-DT-7LA2-L
¥
833
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48109196
RF05100S-DT-7LA3-L
¥
851
¥
629
¥
692
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48109205
RF05100S-DT-7LGA2-L
¥
851
¥
629
¥
692
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48109214
RF05100S-DT-7LK2-L
¥
871
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48109223
RF05100S-DT-7LK3-L
¥
916
¥
679
¥
747
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48109232
RF05100S-DT-8LA2-L
¥
833
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48109241
RF05100S-DT-8LA3-L
¥
851
¥
629
¥
692
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48109257
RF05100S-DT-8LGA2-L
¥
851
¥
629
¥
692
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48109266
RF05100S-DT-8LK2-L
¥
871
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48109275
RF05100S-DT-8LK3-L
¥
916
¥
679
¥
747
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48109284
RF05100S-DT-9LA2-L
¥
833
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48109293
RF05100S-DT-9LA3-L
¥
851
¥
629
¥
692
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48109302
RF05100S-DT-9LGA2-L
¥
851
¥
629
¥
692
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48109311
RF05100S-DT-9LK2-L
¥
871
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ