曜日別特売

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05125

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05125 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05125 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05125 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05125 - 椿本チエイン
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)125リンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22概略質量(kg/m)3.4ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF05125Sプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)9.8内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48111901RF05125S-DT-10LA2-L
907
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
48111917RF05125S-DT-10LA3-L
927
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
48111926RF05125S-DT-10LGA2-L
929
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
48111935RF05125S-DT-10LK2-L
944
689
758(税込)
16日以内出荷
返品不可
48111944RF05125S-DT-10LK3-L
989
719
791(税込)
8日以内出荷
返品不可
48111953RF05125S-DT-1LA2-L
1,060
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
48111962RF05125S-DT-1LA3-L
1,170
849
934(税込)
8日以内出荷
返品不可
48111971RF05125S-DT-1LGA2-L
1,200
869
956(税込)
16日以内出荷
返品不可
48111987RF05125S-DT-1LK2-L
1,260
899
989(税込)
16日以内出荷
返品不可
48111996RF05125S-DT-1LK3-L
1,490
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112005RF05125S-DT-2LA2-L
967
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
48112014RF05125S-DT-2LA3-L
1,020
739
813(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112023RF05125S-DT-2LGA2-L
1,030
749
824(税込)
16日以内出荷
返品不可
48112032RF05125S-DT-2LK2-L
1,060
769
846(税込)
16日以内出荷
返品不可
48112041RF05125S-DT-2LK3-L
1,170
849
934(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112057RF05125S-DT-3LA2-L
929
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
48112066RF05125S-DT-3LA3-L
969
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112075RF05125S-DT-3LGA2-L
976
699
769(税込)
16日以内出荷
返品不可
48112084RF05125S-DT-3LK2-L
996
729
802(税込)
16日以内出荷
返品不可
48112093RF05125S-DT-3LK3-L
1,070
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112102RF05125S-DT-4LA2-L
916
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
48112111RF05125S-DT-4LA3-L
944
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112127RF05125S-DT-4LGA2-L
944
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112136RF05125S-DT-4LK2-L
967
699
769(税込)
16日以内出荷
返品不可
48112145RF05125S-DT-4LK3-L
1,020
739
813(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112154RF05125S-DT-5LA2-L
907
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
48112163RF05125S-DT-5LA3-L
927
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112172RF05125S-DT-5LGA2-L
929
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112181RF05125S-DT-5LK2-L
944
689
758(税込)
16日以内出荷
返品不可
48112197RF05125S-DT-5LK3-L
989
719
791(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112206RF05125S-DT-6LA2-L
907
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
48112215RF05125S-DT-6LA3-L
927
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112224RF05125S-DT-6LGA2-L
929
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112233RF05125S-DT-6LK2-L
944
689
758(税込)
16日以内出荷
返品不可
48112242RF05125S-DT-6LK3-L
989
719
791(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112251RF05125S-DT-7LA2-L
907
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
48112267RF05125S-DT-7LA3-L
927
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112276RF05125S-DT-7LGA2-L
929
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112285RF05125S-DT-7LK2-L
944
689
758(税込)
16日以内出荷
返品不可
48112294RF05125S-DT-7LK3-L
989
719
791(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112303RF05125S-DT-8LA2-L
907
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
48112312RF05125S-DT-8LA3-L
927
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112321RF05125S-DT-8LGA2-L
929
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112337RF05125S-DT-8LK2-L
944
689
758(税込)
16日以内出荷
返品不可
48112346RF05125S-DT-8LK3-L
989
719
791(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112355RF05125S-DT-9LA2-L
907
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
48112364RF05125S-DT-9LA3-L
927
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112373RF05125S-DT-9LGA2-L
929
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
48112382RF05125S-DT-9LK2-L
944
689
758(税込)
16日以内出荷
返品不可
48112391RF05125S-DT-9LK3-L
989
719
791(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする