椿本チエイン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05150
ピッチ
メートル系ピッチ
ピッチ(mm)
150
リンク内幅W(mm)
22
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)
22
ローラ径(Φmm)
22.2
チェーンNo.
RF05150S
プレート厚(mm)
4.5
最小引張強度(kN)
58.3
平均引張強度(kN)
68.6
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)
25
ピン長L2(mm)
28.5
ピン径D(mm)
11.3
プレート幅H(mm)
32
ローラ形式
Sローラ
最大許容張力(kN)
9.8
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48114954
RF05150S-DT-10LA2-L
¥
949
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48114963
RF05150S-DT-10LA3-L
¥
969
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48114972
RF05150S-DT-10LGA2-L
¥
971
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48114981
RF05150S-DT-10LK2-L
¥
989
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48114997
RF05150S-DT-10LK3-L
¥
1,040
¥
769
¥
846
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48115006
RF05150S-DT-1LA2-L
¥
1,110
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48115015
RF05150S-DT-1LA3-L
¥
1,220
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48115024
RF05150S-DT-1LGA2-L
¥
1,240
¥
899
¥
989
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48115033
RF05150S-DT-1LK2-L
¥
1,300
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48115042
RF05150S-DT-1LK3-L
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48115051
RF05150S-DT-2LA2-L
¥
1,010
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48115067
RF05150S-DT-2LA3-L
¥
1,060
¥
789
¥
868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48115076
RF05150S-DT-2LGA2-L
¥
1,080
¥
799
¥
879
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48115085
RF05150S-DT-2LGA4-L
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48115094
RF05150S-DT-2LK2-L
¥
1,110
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48115103
RF05150S-DT-2LK3-L
¥
1,220
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48115112
RF05150S-DT-3LA2-L
¥
976
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48115121
RF05150S-DT-3LA3-L
¥
1,020
¥
759
¥
835
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48115137
RF05150S-DT-3LGA2-L
¥
1,020
¥
759
¥
835
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48115146
RF05150S-DT-3LK2-L
¥
1,040
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48115155
RF05150S-DT-3LK3-L
¥
1,120
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48115164
RF05150S-DT-4LA2-L
¥
962
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48115173
RF05150S-DT-4LA3-L
¥
989
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48115182
RF05150S-DT-4LGA2-L
¥
991
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48115191
RF05150S-DT-4LK2-L
¥
1,010
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48115207
RF05150S-DT-4LK3-L
¥
1,060
¥
789
¥
868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48115216
RF05150S-DT-5LA2-L
¥
949
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48115225
RF05150S-DT-5LA3-L
¥
969
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48115234
RF05150S-DT-5LGA2-L
¥
971
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48115243
RF05150S-DT-5LK2-L
¥
989
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48115252
RF05150S-DT-5LK3-L
¥
1,040
¥
769
¥
846
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48115261
RF05150S-DT-6LA2-L
¥
949
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48115277
RF05150S-DT-6LA3-L
¥
969
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48115286
RF05150S-DT-6LGA2-L
¥
971
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48115295
RF05150S-DT-6LK2-L
¥
989
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48115304
RF05150S-DT-6LK3-L
¥
1,040
¥
769
¥
846
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48115313
RF05150S-DT-7LA2-L
¥
949
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48115322
RF05150S-DT-7LA3-L
¥
969
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48115331
RF05150S-DT-7LGA2-L
¥
971
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48115347
RF05150S-DT-7LK2-L
¥
989
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48115356
RF05150S-DT-7LK3-L
¥
1,040
¥
769
¥
846
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48115365
RF05150S-DT-8LA2-L
¥
949
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48115374
RF05150S-DT-8LA3-L
¥
969
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48115383
RF05150S-DT-8LGA2-L
¥
971
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48115392
RF05150S-DT-8LK2-L
¥
989
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48115401
RF05150S-DT-8LK3-L
¥
1,040
¥
769
¥
846
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48115417
RF05150S-DT-9LA2-L
¥
949
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48115426
RF05150S-DT-9LA3-L
¥
969
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48115435
RF05150S-DT-9LGA2-L
¥
971
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48115444
RF05150S-DT-9LK2-L
¥
989
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ