曜日別特売

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10150

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10150 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)150ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30ローラ径(Φmm)29チェーンNo.RF10150Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)16.1内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48128394RF10150S-DT-10LA2-L
1,440
999
1,099(税込)
21日以内出荷
返品不可
48128403RF10150S-DT-10LA3-L
1,460
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48128412RF10150S-DT-10LGA2-L
1,440
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48128421RF10150S-DT-10LK2-L
1,530
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
48128437RF10150S-DT-10LK3-L
1,560
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48128446RF10150S-DT-1LA2-L
1,780
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48128455RF10150S-DT-1LA3-L
1,890
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48128464RF10150S-DT-1LGA2-L
1,820
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
48128473RF10150S-DT-1LK2-L
2,200
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48128482RF10150S-DT-1LK3-L
2,400
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48128491RF10150S-DT-2LA2-L
1,560
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
48128507RF10150S-DT-2LA3-L
1,620
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48128516RF10150S-DT-2LGA2-L
1,590
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
48128525RF10150S-DT-2LGA4-L
1,840
1,298
1,428(税込)
31日以内出荷
返品不可
48128534RF10150S-DT-2LK2-L
1,780
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48128543RF10150S-DT-2LK3-L
1,890
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48128552RF10150S-DT-3LA2-L
1,490
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
48128561RF10150S-DT-3LA3-L
1,530
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48128577RF10150S-DT-3LGA2-L
1,520
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
48128586RF10150S-DT-3LK2-L
1,640
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
48128595RF10150S-DT-3LK3-L
1,700
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48128604RF10150S-DT-4LA2-L
1,460
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48128613RF10150S-DT-4LA3-L
1,490
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48128622RF10150S-DT-4LGA2-L
1,470
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48128631RF10150S-DT-4LK2-L
1,560
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
48128647RF10150S-DT-4LK3-L
1,620
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48128656RF10150S-DT-5LA2-L
1,440
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48128665RF10150S-DT-5LA3-L
1,460
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48128674RF10150S-DT-5LGA2-L
1,440
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48128683RF10150S-DT-5LK2-L
1,530
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
48128692RF10150S-DT-5LK3-L
1,560
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48128701RF10150S-DT-6LA2-L
1,440
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48128717RF10150S-DT-6LA3-L
1,460
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48128726RF10150S-DT-6LGA2-L
1,440
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48128735RF10150S-DT-6LK2-L
1,530
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
48128744RF10150S-DT-6LK3-L
1,560
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48128753RF10150S-DT-7LA2-L
1,440
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48128762RF10150S-DT-7LA3-L
1,460
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48128771RF10150S-DT-7LGA2-L
1,440
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48128787RF10150S-DT-7LK2-L
1,530
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
48128796RF10150S-DT-7LK3-L
1,560
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48128805RF10150S-DT-8LA2-L
1,440
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48128814RF10150S-DT-8LA3-L
1,460
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48128823RF10150S-DT-8LGA2-L
1,440
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48128832RF10150S-DT-8LK2-L
1,530
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
48128841RF10150S-DT-8LK3-L
1,560
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48128857RF10150S-DT-9LA2-L
1,440
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48128866RF10150S-DT-9LA3-L
1,460
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48128875RF10150S-DT-9LGA2-L
1,440
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48128884RF10150S-DT-9LK2-L
1,530
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする