椿本チエイン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF214
ピッチ
インチ系ピッチ
ピッチ(mm)
101.6
リンク内幅(mm)
31.6
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)
8.7
ローラ径(Φmm)
31.8
チェーンNo.
RF214S
プレート厚(mm)
7.9
最小引張強度(kN)
108
平均引張強度(kN)
127
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ローラ形式
Sローラ
最大許容張力(kN)
18.1
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48215781
RF214S-DT-10LA2-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215797
RF214S-DT-10LA3-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
1,920
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215806
RF214S-DT-10LK2-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
2,010
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215815
RF214S-DT-10LK3-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
2,050
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215824
RF214S-DT-1LA2-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
2,360
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215833
RF214S-DT-1LA3-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
2,420
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215842
RF214S-DT-1LK2-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
2,910
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215851
RF214S-DT-1LK3-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
3,130
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215867
RF214S-DT-2LA2-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
2,070
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215876
RF214S-DT-2LA3-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215885
RF214S-DT-2LK2-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
2,360
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48215894
RF214S-DT-2LK3-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
2,420
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215903
RF214S-DT-3LA2-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215912
RF214S-DT-3LA3-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215921
RF214S-DT-3LK2-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
2,170
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215937
RF214S-DT-3LK3-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
2,220
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215946
RF214S-DT-4LA2-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
1,920
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215955
RF214S-DT-4LA3-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
1,950
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215964
RF214S-DT-4LK2-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
2,070
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215973
RF214S-DT-4LK3-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215982
RF214S-DT-5LA2-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48215991
RF214S-DT-5LA3-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
1,920
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48216007
RF214S-DT-5LK2-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
2,010
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48216016
RF214S-DT-5LK3-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
2,050
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48216025
RF214S-DT-6LA2-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48216034
RF214S-DT-6LA3-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
1,920
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48216043
RF214S-DT-6LK2-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
2,010
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48216052
RF214S-DT-6LK3-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
2,050
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48216061
RF214S-DT-7LA2-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48216077
RF214S-DT-7LA3-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
1,920
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48216086
RF214S-DT-7LK2-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
2,010
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48216095
RF214S-DT-7LK3-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
2,050
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48216104
RF214S-DT-8LA2-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48216113
RF214S-DT-8LA3-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
1,920
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48216122
RF214S-DT-8LK2-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
2,010
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48216131
RF214S-DT-8LK3-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
2,050
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48216147
RF214S-DT-9LA2-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48216156
RF214S-DT-9LA3-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
1,920
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48216165
RF214S-DT-9LK2-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
2,010
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48216174
RF214S-DT-9LK3-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
2,050
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48216183
RF214S-DT-L
15.9
31.6
38.1
37.5
40
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください