NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン 高減衰能タイプ XGT
常用トルク(N・m)
2.1
外径(Φmm)
19
許容偏角(°)
1.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
33000
許容偏心(mm)
0.15
材質(本体)
A2017
質量(g)
14
種類
ゴムタイプ
最大軸穴径(mm)
8
慣性モーメント(kg・m
2
)
8.4×10
-7
軸方向変位(mm)
±0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49499563
XGT-19C-4-8
4
8
26
¥
4,940
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください