EHコネクター ベース付ポスト

EHコネクター ベース付ポスト - JST(日本圧着端子製造)EHコネクター ベース付ポスト - JST(日本圧着端子製造)EHコネクター ベース付ポスト - JST(日本圧着端子製造)EHコネクター ベース付ポスト - JST(日本圧着端子製造)EHコネクター ベース付ポスト - JST(日本圧着端子製造)EHコネクター ベース付ポスト - JST(日本圧着端子製造)EHコネクター ベース付ポスト - JST(日本圧着端子製造)EHコネクター ベース付ポスト - JST(日本圧着端子製造)
(6件のレビュー)

薄型設計
高い接触信頼性
誤挿入防止機構
作業性のよい圧着加工

定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00714087B2B-EH-A(LF)(SN)1袋(10個)232502.57.5トップ型
オープン
188
207(税込)
当日出荷
00714218B4B-EH-A(LF)(SN)1袋(10個)432507.512.5トップ型
オープン
339
373(税込)
当日出荷
00714236B5B-EH-A(LF)(SN)1袋(10個)5325010.015.0トップ型
オープン
339
373(税込)
当日出荷
返品不可
49019695B2B-EH(LF)(SN)1袋(100個)232502.57.5トップ型
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
49019704B3B-EH(LF)(SN)1袋(100個)332505.010.0トップ型
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
00714175B3B-EH-A(LF)(SN)1袋(10個)332505.010.0トップ型
オープン
259
285(税込)
当日出荷
49019722B5B-EH(LF)(SN)1袋(100個)5325010.015.0トップ型
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
49019731B6B-EH(LF)(SN)1袋(100個)6325012.517.5トップ型
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
00714254B6B-EH-A(LF)(SN)1袋(10個)6325012.517.5トップ型
オープン
399
439(税込)
当日出荷
49019756B8B-EH(LF)(SN)1袋(100個)8325017.522.5トップ型
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
49019765B9B-EH(LF)(SN)1袋(100個)9325020.025.0トップ型
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
00713502B11B-EH(LF)(SN)1袋(10個)11325025.030.0トップ型
オープン
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
00713554B12B-EH(LF)(SN)1袋(10個)12325027.532.5トップ型
オープン
539
593(税込)
当日出荷
00713658B13B-EH(LF)(SN)1袋(10個)13325030.035.0トップ型
オープン
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
00713703B14B-EH(LF)(SN)1袋(10個)14325032.537.5トップ型
オープン
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00713782B15B-EH(LF)(SN)1袋(10個)15325035.040.0トップ型
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
89631062S2B-EH(LF)(SN)1袋(100個)232502.57.5サイド型
オープン
839
923(税込)
当日出荷
89631071S3B-EH(LF)(SN)1袋(100個)332505.010.0サイド型
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
89631087S4B-EH(LF)(SN)1袋(100個)432507.512.5サイド型
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
89631096S5B-EH(LF)(SN)1袋(100個)5325010.015.0サイド型
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
89631105S6B-EH(LF)(SN)1袋(100個)6325012.517.5サイド型
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
89631123S8B-EH(LF)(SN)1袋(100個)8325017.522.5サイド型
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
89631132S9B-EH(LF)(SN)1袋(100個)9325020.025.0サイド型
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
00715697S11B-EH(LF)(SN)1袋(10個)11325025.030.0サイド型
オープン
539
593(税込)
6日以内出荷
返品不可
00715724S12B-EH(LF)(SN)1袋(10個)12325027.032.5サイド型
オープン
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
00715803S14B-EH(LF)(SN)1袋(10個)14325032.537.5サイド型
オープン
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
00715855S15B-EH(LF)(SN)1袋(10個)15325035.040.0サイド型
オープン
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
49019713B4B-EH(LF)(SN)1袋(100個)432507.512.5トップ型
オープン
取扱い終了
代替品有
49019747B7B-EH(LF)(SN)1袋(100個)7325015.020.0トップ型
オープン
取扱い終了
49019686B10B-EH(LF)(SN)1袋(100個)10325022.527.5トップ型
オープン
取扱い終了
89631114S7B-EH(LF)(SN)1袋(100個)7325015.020.0サイド型
オープン
取扱い終了
89631053S10B-EH(LF)(SN)1袋(100個)10325022.527.5サイド型
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49019713B4B-EH(LF)(SN)39345487B4B-EHB4B-EH(LF)(SN) EHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造) 39345487EHコネクタ用ベースピン トップ型JST(日本圧着端子製造)1セット(100個)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89631062
2021-10-10
用途: 製品製作に使用
山本 設計事務所製造業

使いやすい。
まだ数量が必要です。いつ頃入荷しますか。
連絡お願いします

対象商品 : 00714087
2018-09-15
用途: ホビーラジコン用バッテリーの接続用
製造業

交換バッテリーに付属のコネクタに合致するものがなかなか見つからず苦労しましたが、ようやく手に入り基板への差し替えが出来、助かりました。

対象商品 : 89631062
2018-03-13
用途: 機器組込

ケーブル側のハウジングが抜きずらい。線を引っ張ると切れそうになる。

対象商品 : 49019704
2018-03-02
用途: 小型のセンサ回路に使用
その他業種

2.5mmピッチで小型なのが助かりました
できれば50個または10個の少量販売があるとありがたい

対象商品 : 49019695
2015-11-06
用途: 電子工作

作りはしっかりしていて安心して使えます。ただ、ビニール袋に入っているので使い切るまでの保管がしにくいです。簡素なもので良いので樹脂製のケースなどに入っていると使いやすいです。

対象商品 : 49019704
2015-11-28
用途: 電子工作

簡素なもので良いのでケースに入っているとありがたいです。
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
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする