曜日別特売

YLコネクタ用ソケットコンタクト

YLコネクタ用ソケットコンタクト - JST(日本圧着端子製造)YLコネクタ用ソケットコンタクト - JST(日本圧着端子製造)YLコネクタ用ソケットコンタクト - JST(日本圧着端子製造)
(2件のレビュー)

コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。

用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)定格電圧MAX300V使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)絶縁抵抗1000MΩ以上耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
電線被覆外径(mm)
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49020072BYF-01T-P0.5A171.3~2.50.13~0.5mm2、AWG#26~#20
オープン
629
692(税込)
当日出荷
49020081BYF-41T-P0.5A192.0~3.40.5~1.25mm2、AWG#20~#16
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: スピーカーケーブル接続用
製造業

タイトーのアーケードゲーム筐体でスピーカー端子として利用されており、音声録音用ケーブル作成のために購入。純正なので接続性は問題なく、正常に利用できています。

対象商品 : 49020081
2020-03-10
用途: 自動車のメンテナンス

当社で使用する定番製品です。品質も問題なく価格がリーズナブルで重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする