SMC
マニホールド形減圧弁 ARM1000・2000
小形圧力計15付(オプション)
標準仕様で逆流機能付。
ボディサイズ
(2) 2000
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
ねじの種類
配管
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50818031
ARM2000-10B1-01-1
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフタイプ
(-) Rc
(B1) 個別IN、マニホールド側OUT
(-) なし(プラグ付)
¥
44,330
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50818047
ARM2000-10B1-01G-1
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(-) Rc
(B1) 個別IN、マニホールド側OUT
(G) 圧力計付
¥
56,430
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50818056
ARM2000-1B1-01-1
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフタイプ
(-) Rc
(B1) 個別IN、マニホールド側OUT
(-) なし(プラグ付)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50818065
ARM2000-3A1-N01G
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(N) NPT
(A1) 共通IN、マニホールド側OUT
(G) 圧力計付
¥
16,610
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50818074
ARM2000-3A1-N01G-1
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(N) NPT
(A1) 共通IN、マニホールド側OUT
(G) 圧力計付
¥
16,610
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください