SMC
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF20
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
5
15
20
30
45
50
ボディオプション
選択してください
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
(M) ロッド先端おねじ
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ロックアップの方向
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52047667
CDLQF20-15D-F
CADデータダウンロード
(F) 前進方向ロック
15
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
¥
18,810
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047676
CDLQF20-20D-F
CADデータダウンロード
(F) 前進方向ロック
20
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
¥
18,920
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047685
CDLQF20-20D-F-M9N
CADデータダウンロード
(F) 前進方向ロック
20
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
¥
24,750
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047694
CDLQF20-20DM-F
CADデータダウンロード
(F) 前進方向ロック
20
(M) ロッド先端おねじ
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047703
CDLQF20-30DCM-F-M9BZ
CADデータダウンロード
(F) 前進方向ロック
30
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥
27,340
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047712
CDLQF20-30D-F
CADデータダウンロード
(F) 前進方向ロック
30
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
¥
19,140
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047721
CDLQF20-45D-B
CADデータダウンロード
(B) 後退方向ロック
45
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
¥
19,470
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047737
CDLQF20-50D-F
CADデータダウンロード
(F) 前進方向ロック
50
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
¥
19,580
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047746
CDLQF20-50DM-F-M9BWL
CADデータダウンロード
(F) 前進方向ロック
50
(M) ロッド先端おねじ
¥
26,680
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047755
CDLQF20-5D-F
CADデータダウンロード
(F) 前進方向ロック
5
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
¥
18,590
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください