CDLQF20-50D-F ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF20 SMC 52047737

 

CDLQF20-50D-F ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF20 SMC 52047737
CDLQF20-50D-F ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF20 SMC 52047737

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF20

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
注文コード
52047737
品番
CDLQF20-50D-F
参考基準価格(税別)¥19,580販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
ストローク(mm)
50
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする