ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF25

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF25 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF25 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF25 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF25 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF25 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF25 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF25 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF25 - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
内容量
1個
全23種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
23種類すべて表示中
注文コード
品番
ロックアップの方向
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52047764CDLQF25-10DM-F-M9B(F) 前進方向ロック10(M) ロッド先端おねじ
26,070
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047773CDLQF25-10DM-F-M9BAVZS(F) 前進方向ロック10(M) ロッド先端おねじ
25,410
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047782CDLQF25-10DM-F-M9BVZ(F) 前進方向ロック10(M) ロッド先端おねじ
28,270
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047791CDLQF25-15D-F(F) 前進方向ロック15(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
20,190
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047807CDLQF25-15DM-F-M9BAV(F) 前進方向ロック15(M) ロッド先端おねじ
29,040
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047816CDLQF25-15DM-F-M9BAVZ(F) 前進方向ロック15(M) ロッド先端おねじ
30,470
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047825CDLQF25-20DC-F-M9BVL(F) 前進方向ロック20(C) ラバークッション付
28,330
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047834CDLQF25-20DCM-F-M9BVL(F) 前進方向ロック20(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
28,710
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047843CDLQF25-20DM-F(F) 前進方向ロック20(M) ロッド先端おねじ
20,680
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047852CDLQF25-20DM-F-M9BA(F) 前進方向ロック20(M) ロッド先端おねじ
28,490
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047861CDLQF25-20DM-F-M9BAV(F) 前進方向ロック20(M) ロッド先端おねじ
29,150
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047877CDLQF25-20DM-F-M9BAVZ(F) 前進方向ロック20(M) ロッド先端おねじ
30,580
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047886CDLQF25-25DM-F-M9BAV(F) 前進方向ロック25(M) ロッド先端おねじ
29,260
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047895CDLQF25-25DM-F-M9BAVZ(F) 前進方向ロック25(M) ロッド先端おねじ
30,690
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047904CDLQF25-30D-F(F) 前進方向ロック30(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
20,520
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047913CDLQF25-30DM-F-M9BAVZ(F) 前進方向ロック30(M) ロッド先端おねじ
30,800
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047922CDLQF25-35DM-F-M9BAVZ(F) 前進方向ロック35(M) ロッド先端おねじ
30,910
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047931CDLQF25-40D-F-M9BW(F) 前進方向ロック40(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
26,900
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047947CDLQF25-40D-F-M9PW(F) 前進方向ロック40(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
26,900
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047956CDLQF25-50DCM-B-M9BWS(B) 後退方向ロック50(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,300
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047965CDLQF25-50D-F(F) 前進方向ロック50(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
20,960
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047974CDLQF25-5D-F(F) 前進方向ロック5(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
19,970
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52047983CDLQF25-5DM-F-M9BVZ(F) 前進方向ロック5(M) ロッド先端おねじ
28,160
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする