CDLQF25-20DM-F-M9BA ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF25 SMC 52047852

 

CDLQF25-20DM-F-M9BA ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF25 SMC 52047852
CDLQF25-20DM-F-M9BA ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF25 SMC 52047852

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF25

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BA
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
注文コード
52047852
品番
CDLQF25-20DM-F-M9BA
参考基準価格(税別)¥28,490販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
ストローク(mm)
20
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
オートスイッチ種類
M9BA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする