曜日別特売

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-85

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-85 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-85 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-85 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-85 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-85 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-85 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-85 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-85 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
85
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52768886CDQ2A50-85DCMZ-A93L
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52768895CDQ2A50-85DCMZ-J79WSDPC-XB10
31,240
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52768904CDQ2A50-85DCMZ-M9BWSDPC-XB10
29,040
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52768913CDQ2A50-85DCMZ-XB10
18,480
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52768922CDQ2A50-85DCZ
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52768931CDQ2A50-85DCZ-M9BAL
26,510
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52768947CDQ2A50-85DCZ-M9BVL
25,190
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52768956CDQ2A50-85DMZ-A73
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52768965CDQ2A50-85DMZ-A73CL
23,490
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52768974CDQ2A50-85DMZ-A93V-XB10
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52768983CDQ2A50-85DZ
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52768992CDQ2A50-85DZ-A73
21,070
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769001CDQ2A50-85DZ-M9BAL
25,250
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769017CDQ2A50-85DZ-M9B-XB10
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする