薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-90

薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-90 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-90 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-90 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-90 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-90 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-90 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-90 - SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-90 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
90
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52769035CDQ2A50-90DCMZ-M9BW
24,640
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769044CDQ2A50-90DCMZ-M9BWL3
28,710
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769053CDQ2A50-90DCMZ-M9BWL4
32,120
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769062CDQ2A50-90DCMZ-M9BWSDPC
29,040
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769071CDQ2A50-90DCMZ-XC35
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769087CDQ2A50-90DCZ-M9BAL
26,510
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769096CDQ2A50-90DCZ-M9BAL-XB10
26,510
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769105CDQ2A50-90DCZ-M9BW
24,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769114CDQ2A50-90DCZ-M9NW-XB10
24,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769123CDQ2A50-90DCZ-XB10
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769132CDQ2A50-90DZ-A93S
18,480
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52769141CDQ2A50-90DZ-A93VS
18,810
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする