曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A63-85

薄形シリンダ CDQ2A63-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-85 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-85 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
85
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52790114CDQ2A63-85DCMZ-M9BAV
33,110
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52790123CDQ2A63-85DCMZ-M9BAVL
33,770
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52790132CDQ2A63-85DCMZ-M9BAVSDPC
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
52790141CDQ2A63-85DCMZ-XB10
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52790157CDQ2A63-85DMZ-XB10
23,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52790166CDQ2A63-85DZ-M9BAL
31,080
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52790175CDQ2A63-85DZ-XB10
22,610
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする