曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A80-11

薄形シリンダ CDQ2A80-11 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-11 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-11 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-11 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-11 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-11 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-11 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-11 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全29種類を絞り込む
ストローク(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52793124CDQ2A80-110DCMZ110
32,180
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52793133CDQ2A80-110DCMZ-A73110
36,470
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52793142CDQ2A80-110DCMZ-A73LS-XB10110
34,650
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52793151CDQ2A80-110DCMZ-A93VLS-XB10110
34,540
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52793167CDQ2A80-110DCMZ-BQ110
32,730
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52793176CDQ2A80-110DCMZ-M9BV110
38,670
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52793185CDQ2A80-110DCMZ-M9BVL110
39,330
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52793194CDQ2A80-110DCMZ-M9NA110
39,990
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52793203CDQ2A80-110DCMZ-M9NAL-XC6110
47,580
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52793212CDQ2A80-110DCMZ-M9NA-XC6110
46,920
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52793237CDQ2A80-110DCMZ-XB10110
32,180
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52793246CDQ2A80-110DCZ110
31,130
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52793255CDQ2A80-110DCZ-M9BAL3-XB10110
43,840
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52793264CDQ2A80-110DCZ-M9BWV-XB10110
37,950
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52793273CDQ2A80-110DCZ-XB10110
31,130
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52793282CDQ2A80-115DCMZ-A73HL-XB10115
37,130
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52793291CDQ2A80-115DCMZ-A93L-XB10115
36,250
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52793307CDQ2A80-115DCMZ-F7BAL-XB10115
42,850
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52793316CDQ2A80-115DCMZ-M9BAL-XB10115
40,650
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52793325CDQ2A80-115DCMZ-M9B-XB10115
37,790
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52793334CDQ2A80-115DCMZ-XB10115
32,180
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52793343CDQ2A80-115DCZ-A73HS-XB10115
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52793352CDQ2A80-115DCZ-A93S-XB10115
32,840
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52793361CDQ2A80-115DCZ-F7BAL-XB10115
41,800
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52793377CDQ2A80-116DCZ116
31,130
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52793386CDQ2A80-116DCZ-XB10116
31,130
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52793395CDQ2A80-11DMZ-A73S11
25,910
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52793404CDQ2A80-11DMZ-BQ11
24,310
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52793221CDQ2A80-110DCMZ-P3DWSC110
42,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする