薄形シリンダ CDQ2A80-90

薄形シリンダ CDQ2A80-90 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-90 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-90 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-90 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-90 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-90 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-90 - SMC薄形シリンダ CDQ2A80-90 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
90
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52806056CDQ2A80-90DCMZ-A93LS-XB10
33,990
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806065CDQ2A80-90DCMZ-A93V-XC6
41,470
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806074CDQ2A80-90DCZ-M9BWL-XB10
37,730
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806083CDQ2A80-90DCZ-M9PWVL
38,390
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806092CDQ2A80-90DCZ-M9PWVL-XB10
38,390
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806101CDQ2A80-90DCZ-XB10
30,910
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806117CDQ2A80-90DZ-A73L
33,550
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806126CDQ2A80-90DZ-J79L-XC8
51,590
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806135CDQ2A80-90DZ-M9BAL
37,070
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806144CDQ2A80-90DZ-M9BL-XC8
50,710
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする