曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B100-11

薄形シリンダ CDQ2B100-11 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-11 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-11 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-11 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-11 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52815341CDQ2B100-11+0DZ-XC11110
76,400
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52815357CDQ2B100-11+10DZ-XC111110
78,100
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52815366CDQ2B100-11DCMZ-M9BVL--
37,790
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52815375CDQ2B100-11DZ--
26,350
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする