曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B20-32

薄形シリンダ CDQ2B20-32 - SMC薄形シリンダ CDQ2B20-32 - SMC薄形シリンダ CDQ2B20-32 - SMC薄形シリンダ CDQ2B20-32 - SMC薄形シリンダ CDQ2B20-32 - SMC薄形シリンダ CDQ2B20-32 - SMC薄形シリンダ CDQ2B20-32 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
32
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52872741CDQ2B20-32DCMZ
7,320
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
52872757CDQ2B20-32DCMZ-F7BAL
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52872766CDQ2B20-32DCZ
7,040
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
52872775CDQ2B20-32DMZ
6,440
5,898
6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
52872784CDQ2B20-32DMZ-F7BAL
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52872793CDQ2B20-32DMZ-M9BL
12,710
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする