薄形シリンダ CDQ2B40-16

薄形シリンダ CDQ2B40-16 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-16 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-16 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-16 - SMC薄形シリンダ CDQ2B40-16 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52358397CDQ2B40-16DCMZ-XB10--
12,760
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358406CDQ2B40-16DMZ--
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358415CDQ2B40-16DMZ-M9NL--
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358424CDQ2B40-16DZ-M9BWL--
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52358372CDQ2B40-16+32DM-XC103216
25,550
取扱い終了
返品不可
52358381CDQ2B40-16+34DM-XC103416
25,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする