薄形シリンダ CDQ2D40V

薄形シリンダ CDQ2D40V - SMC薄形シリンダ CDQ2D40V - SMC薄形シリンダ CDQ2D40V - SMC薄形シリンダ CDQ2D40V - SMC薄形シリンダ CDQ2D40V - SMC薄形シリンダ CDQ2D40V - SMC薄形シリンダ CDQ2D40V - SMC薄形シリンダ CDQ2D40V - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全25種類を絞り込む
ストローク(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52938663CDQ2D40V-100DMZ-M9BAL3100
34,320
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52938672CDQ2D40V-10DZ10
17,600
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52938681CDQ2D40V-10DZ-XC610
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52938706CDQ2D40V-15DMZ-F7BAVLS-XC615
26,460
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52938715CDQ2D40V-15DMZ-F7BAVL-XC615
31,790
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52938724CDQ2D40V-15DMZ-M9BAVL-XC615
30,250
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52938733CDQ2D40V-15DMZ-XC615
21,120
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52938776CDQ2D40V-20DMZ-F7BAL-XC620
31,960
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52938785CDQ2D40V-20DMZ-F7BASBPC-XC620
36,360
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52938794CDQ2D40V-20DMZ-F7BASDPC-XC620
36,360
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52938812CDQ2D40V-25DMZ-M9BAL25
27,060
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52938837CDQ2D40V-50DMZ50
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52938846CDQ2D40V-50DMZ-F7BAL-XC650
33,770
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52938855CDQ2D40V-75DMZ75
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52938864CDQ2D40V-75DMZ-F7BAL-XC675
34,100
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52938873CDQ2D40V-75DMZ-M9BAL75
28,930
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52938882CDQ2D40V-75DMZ-M9BAL-XC675
31,900
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52938891CDQ2D40V-75DMZ-M9BAVL75
29,590
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52938907CDQ2D40V-75DMZ-XC675
23,430
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52938697CDQ2D40V-15DM-M9BAVL-XC615
27,500
取扱い終了
返品不可
52938742CDQ2D40V-20DM-F7BAL-XC620
29,050
取扱い終了
返品不可
52938751CDQ2D40V-20DM-F7BAVZ-XC620
29,650
取扱い終了
返品不可
52938767CDQ2D40V-20DM-F7BAZ-XC620
29,650
取扱い終了
返品不可
52938803CDQ2D40V-25DM-F7BAZ-XC625
29,900
取扱い終了
返品不可
52938821CDQ2D40V-50DM-XC650
21,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする