曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F100-4

薄形シリンダ CDQ2F100-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F100-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F100-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F100-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F100-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F100-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F100-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2F100-4 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全79種類を絞り込む
ストローク(mm)
79種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52982492CDQ2F100-40DCMZ-A73L40
44,000
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982501CDQ2F100-40DCMZ-A93L40
43,120
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982517CDQ2F100-40DCMZ-A93LS40
41,090
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982526CDQ2F100-40DCMZ-M9BAL40
47,520
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982535CDQ2F100-40DCMZ-M9BAVL40
48,180
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982544CDQ2F100-40DCMZ-M9BL40
45,320
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982553CDQ2F100-40DCMZ-M9BVL40
46,200
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982562CDQ2F100-40DCZ40
37,510
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982571CDQ2F100-40DCZ-M9BAL40
45,980
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982587CDQ2F100-40DCZ-M9BAVL40
46,640
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982596CDQ2F100-40DCZ-M9BL40
43,780
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982605CDQ2F100-40DCZ-M9BVL40
44,660
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982614CDQ2F100-40DFCMZ-M9BAL40
47,520
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982623CDQ2F100-40DFCMZ-M9BAVL40
48,180
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982632CDQ2F100-40DFCMZ-M9BL40
45,320
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982641CDQ2F100-40DFCMZ-M9BVL40
46,200
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982657CDQ2F100-40DFCZ-M9BAL40
45,980
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982666CDQ2F100-40DFCZ-M9BAVL40
46,640
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982675CDQ2F100-40DFCZ-M9BL40
43,780
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982684CDQ2F100-40DFCZ-M9BVL40
44,660
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982693CDQ2F100-40DFMZ-M9BAL40
44,770
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982702CDQ2F100-40DFMZ-M9BAVL40
45,430
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982711CDQ2F100-40DFMZ-M9BL40
42,570
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982727CDQ2F100-40DFMZ-M9BVL40
43,450
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982736CDQ2F100-40DFZ-M9BAL40
43,230
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982745CDQ2F100-40DFZ-M9BAVL40
43,890
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982754CDQ2F100-40DFZ-M9BL40
41,030
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982763CDQ2F100-40DFZ-M9BVL40
41,910
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982772CDQ2F100-40DMZ-A73HL40
41,250
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982781CDQ2F100-40DMZ-A73HLS40
38,780
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982797CDQ2F100-40DMZ-A93V40
40,370
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982806CDQ2F100-40DMZ-M9B40
41,910
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982815CDQ2F100-40DMZ-M9BAL40
44,770
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982824CDQ2F100-40DMZ-M9BAVL40
45,430
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982833CDQ2F100-40DMZ-M9BVL40
43,450
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982842CDQ2F100-40DMZ-M9BVZ40
44,110
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982851CDQ2F100-40DMZ-M9BW40
42,460
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982867CDQ2F100-40DZ40
34,760
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982876CDQ2F100-40DZ-M9BAL40
43,230
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982885CDQ2F100-40DZ-M9BAVL40
43,890
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982894CDQ2F100-40DZ-M9BL40
41,030
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982903CDQ2F100-40DZ-M9BVL40
41,910
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982912CDQ2F100-40DZ-M9BW40
40,920
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982921CDQ2F100-40DZ-M9BWV40
41,580
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982937CDQ2F100-45DCMZ-A73L45
44,660
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982946CDQ2F100-45DCMZ-M9BAL45
48,180
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982955CDQ2F100-45DCMZ-M9BAVL45
48,840
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982964CDQ2F100-45DCMZ-M9BL45
45,980
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982973CDQ2F100-45DCMZ-M9BVL45
46,860
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52982982CDQ2F100-45DCZ-M9BAL45
46,640
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする