薄形シリンダ CDQ2F80-3

薄形シリンダ CDQ2F80-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F80-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F80-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F80-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F80-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F80-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F80-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2F80-3 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全86種類を絞り込む
ストローク(mm)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53028044CDQ2F80-300DCMZ-A93Z300
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53028053CDQ2F80-300DCMZ-M9BWL300
48,240
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53028062CDQ2F80-300DCMZ-P5DWL300
56,820
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53028071CDQ2F80-300DCZ-A73300
44,660
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53028087CDQ2F80-300DCZ-A93L300
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53028096CDQ2F80-300DCZ-A93Z300
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53028105CDQ2F80-300DCZ-F7BVLS300
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53028114CDQ2F80-300DCZ-M9NL300
46,860
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53028123CDQ2F80-30DCMZ-A73C30
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53028132CDQ2F80-30DCMZ-F7930
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53028141CDQ2F80-30DCMZ-M9BAL30
39,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53028157CDQ2F80-30DCMZ-M9BAVL30
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53028166CDQ2F80-30DCMZ-M9BVL30
37,680
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53028175CDQ2F80-30DCMZ-M9BWL30
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53028184CDQ2F80-30DCZ-M9BAL30
37,950
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53028193CDQ2F80-30DCZ-M9BAVL30
38,610
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53028202CDQ2F80-30DCZ-M9BL30
35,750
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53028211CDQ2F80-30DCZ-M9BVL30
36,630
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53028227CDQ2F80-30DCZ-M9BWL30
36,300
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53028236CDQ2F80-30DFCMZ-M9BAL30
39,000
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53028245CDQ2F80-30DFCMZ-M9BAVL30
39,660
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53028254CDQ2F80-30DFCMZ-M9BL30
36,800
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53028263CDQ2F80-30DFCMZ-M9BVL30
37,680
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53028272CDQ2F80-30DFCZ-M9BAL30
37,950
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53028281CDQ2F80-30DFCZ-M9BAVL30
38,610
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53028297CDQ2F80-30DFCZ-M9BL30
35,750
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53028306CDQ2F80-30DFCZ-M9BVL30
36,630
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53028315CDQ2F80-30DFMZ-M9BAL30
36,690
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53028324CDQ2F80-30DFMZ-M9BAVL30
37,350
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53028333CDQ2F80-30DFMZ-M9BL30
34,490
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53028342CDQ2F80-30DFMZ-M9BVL30
35,370
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53028351CDQ2F80-30DFZ-M9BAL30
35,640
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53028367CDQ2F80-30DFZ-M9BAVL30
36,300
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53028376CDQ2F80-30DFZ-M9BL30
33,440
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53028385CDQ2F80-30DFZ-M9BVL30
34,320
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53028394CDQ2F80-30DMZ-F79Z30
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53028403CDQ2F80-30DMZ-M9B30
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53028412CDQ2F80-30DMZ-M9BAL30
36,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53028421CDQ2F80-30DMZ-M9BAVL30
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53028437CDQ2F80-30DMZ-M9BL30
34,490
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53028446CDQ2F80-30DMZ-M9BVL30
35,370
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53028455CDQ2F80-30DMZ-M9BW30
34,380
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53028464CDQ2F80-30DMZ-M9BWL30
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53028473CDQ2F80-30DMZ-M9BWZ30
35,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53028482CDQ2F80-30DZ-A93VL30
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53028491CDQ2F80-30DZ-A93VS30
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53028507CDQ2F80-30DZ-F7NVS30
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53028516CDQ2F80-30DZ-M9BAL30
35,640
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53028525CDQ2F80-30DZ-M9BALS30
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53028534CDQ2F80-30DZ-M9BAVL30
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする