曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2KWL40

薄形シリンダ CDQ2KWL40 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWL40 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWL40 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWL40 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWL40 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWL40 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWL40 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWL40 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53095707CDQ2KWL40-100DZ100
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095716CDQ2KWL40-100DZ-M9BA100
28,220
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095725CDQ2KWL40-100DZ-M9BAL100
28,880
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095734CDQ2KWL40-100DZ-M9BL100
26,680
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095743CDQ2KWL40-10DZ10
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095752CDQ2KWL40-10DZ-M9BVL10
23,930
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095761CDQ2KWL40-25DZ-A93VL25
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095777CDQ2KWL40-30DMZ-A93L30
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095786CDQ2KWL40-50DZ-A73HL50
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095795CDQ2KWL40-5DZ-M9BV5
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095804CDQ2KWL40-75DMZ75
19,970
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095813CDQ2KWL40-75DMZ-A93V75
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095822CDQ2KWL40-75DMZ-A93VL75
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする