曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2L40F

薄形シリンダ CDQ2L40F - SMC薄形シリンダ CDQ2L40F - SMC薄形シリンダ CDQ2L40F - SMC薄形シリンダ CDQ2L40F - SMC薄形シリンダ CDQ2L40F - SMC薄形シリンダ CDQ2L40F - SMC薄形シリンダ CDQ2L40F - SMC薄形シリンダ CDQ2L40F - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53124242CDQ2L40F-100DCMZ-M9BL100
24,310
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124251CDQ2L40F-150DCMZ-M9B150
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124267CDQ2L40F-150DCMZ-M9BWL150
25,250
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124276CDQ2L40F-20DMZ-A9320
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124285CDQ2L40F-25DMZ-F7925
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124294CDQ2L40F-30DCMZ-A73C30
20,790
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124303CDQ2L40F-30DCMZ-A73CL30
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124312CDQ2L40F-30DMZ30
13,970
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124321CDQ2L40F-30DMZ-M9B30
19,580
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124337CDQ2L40F-30DMZ-M9BVL30
21,120
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124346CDQ2L40F-50DCMZ-M9BW50
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124355CDQ2L40F-50DCMZ-M9BWL50
23,380
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124364CDQ2L40F-50DMZ-BQ50
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124373CDQ2L40F-50DMZ-J79W50
23,710
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124382CDQ2L40F-50DMZ-M9BW50
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124391CDQ2L40F-5DZ-F7PV5
18,760
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124407CDQ2L40F-5DZ-F7PVS5
15,460
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124416CDQ2L40F-75DZ-M9NV75
21,780
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする