曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2XD32

薄形シリンダ CDQ2XD32 - SMC薄形シリンダ CDQ2XD32 - SMC薄形シリンダ CDQ2XD32 - SMC薄形シリンダ CDQ2XD32 - SMC薄形シリンダ CDQ2XD32 - SMC薄形シリンダ CDQ2XD32 - SMC薄形シリンダ CDQ2XD32 - SMC薄形シリンダ CDQ2XD32 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ボディオプション
オートスイッチ追記号
リード線(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53194845CDQ2XD32-20DM-A93V(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194854CDQ2XD32-20DM-M9N(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
19,690
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194863CDQ2XD32-25DC-M9N(C) ラバークッション付(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194872CDQ2XD32-25DM-M9BVS(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(S) 1ヶ付
17,440
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194881CDQ2XD32-40DCM-M9BL(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194897CDQ2XD32-75DM-A93L(M) ロッド先端おねじ(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
22,060
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194906CDQ2XD32-85DCM-A93(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
24,590
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする