薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-9

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-9 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-9 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-9 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-9 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-9 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-9 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-9 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-9 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53257802CDQSB20-90DC-M9BLS90
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53257811CDQSB20-90DC-M9BVL90
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53257827CDQSB20-90DC-M9BW90
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53257836CDQSB20-90DC-M9BWL90
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53257854CDQSB20-90DCM-M9BASBPC90
20,960
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53257863CDQSB20-90DCM-M9NWL90
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53257872CDQSB20-90DCM-M9NWSDPC90
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53257881CDQSB20-9D9
4,570
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
53257793CDQSB20-90DC-F9BWL90
15,900
取扱い終了
返品不可
53257845CDQSB20-90DCM-F9NWL90
16,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする