曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYG

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYG - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYG - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYG - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYG - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYG - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYG - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYG - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYG - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53319795CDQSYG12-10DC-M9BVM12-10
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53319804CDQSYG20-10DC-A93VL20-10
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53319813CDQSYG20-10DCM20-10
6,990
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
53319822CDQSYG20-20DC-A93VL20-20
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53319831CDQSYG20-25DC-M9BWVL20-25
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53319847CDQSYG20-50DC20標準ストローク50
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
53319856CDQSYG25-30DC-M9BW25-30
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53319865CDQSYG25-30DCM-M9NVL25-30
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53319874CDQSYG25-50DCM25標準ストローク50
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする