曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズXD

薄形シリンダ CQ2シリーズXD - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズXD - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズXD - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズXD - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズXD - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズXD - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズXD - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズXD - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ボディオプション
7種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53964942CQ2XD32-100D32(-) 標準(ロッド先端めねじ)100
17,600
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53964951CQ2XD32-10D32(-) 標準(ロッド先端めねじ)10
9,680
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53964967CQ2XD32-40D32(-) 標準(ロッド先端めねじ)40
12,380
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53964976CQ2XD40-20D40(-) 標準(ロッド先端めねじ)20
12,820
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53964985CQ2XD40-50DM40(M) ロッド先端おねじ50
15,460
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53964994CQ2XD63-100D63(-) 標準(ロッド先端めねじ)100
31,850
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53965003CQ2XD63-100DCM63(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ100
33,880
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする