曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSYF

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSYF - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSYF - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSYF - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSYF - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSYF - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSYF - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSYF - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSYF - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ボディオプション
8種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53972466CQSYF12-15DC12-(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)15
6,050
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
53972475CQSYF16-30DC16標準ストローク(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)30
7,320
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
53972484CQSYF16-30DCM16標準ストローク(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ30
7,590
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
53972493CQSYF20-25DC20-(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)25
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
53972502CQSYF20-35DC20-(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)35
7,980
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
53972511CQSYF20-45DC20-(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)45
8,580
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
53972527CQSYF25-25DC25-(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)25
7,980
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
53972536CQSYF25-5DC25-(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)5
6,930
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする