SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C25T
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(TN) NPT
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55845307
MY1C25TN-300L
CADデータダウンロード
300
¥
82,170
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55845316
MY1C25TN-400L
CADデータダウンロード
400
¥
85,250
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください