曜日別特売
MY1C25TN-300L メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C25T SMC 55845307

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C25T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)300
内容量1個注文コード55845307品番MY1C25TN-300L
参考基準価格(税別)¥82,170販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

ストローク(mm)
300
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(TN) NPT
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする