PS-LAシリーズ ピンヘッダ

PS-LAシリーズ ピンヘッダ - JAE(日本航空電子工業)PS-LAシリーズ ピンヘッダ - JAE(日本航空電子工業)

PS-LAシリーズは実装高さ9.5mm、2.54mmピッチの小型、低背型コネクタです。
振動や引っ張りに強いロック構造と誤挿入防止構造により、確実で安定した接続が得られる高信頼型です。

材質インシュレーター:66ナイロン、コンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ、結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)使用温度範囲(℃)-40to+85定格3A耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54絶縁抵抗1000MΩ以上基板接続方法はんだ付け (スルーホール)内容量1個
全10種類を絞り込む
タイプ
極数
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
極数
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49026783PS-14PLB-D4LT1-FL1E418-08951.6ライトアングルスルーホール14極15.24
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
49026792PS-22PLB-D4LT1-FL1E418-11582.4ライトアングルスルーホール22極25.4
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
49026801PS-22PLB-D4T1-FL1E418-11661.1ストレートスルーホール22極25.4
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
49026817PS-24PLB-D4T1-FL1E418-11821.4ストレートスルーホール24極27.94
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
49026826PS-26PLB-D4LT1-FL1E418-12633.0ライトアングルスルーホール26極30.48
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
49026835PS-26PLB-D4T1-FL1E418-12711.4ストレートスルーホール26極30.48
オープン
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
49026844PS-28PLB-D4LT1-FL1E418-13012.8ライトアングルスルーホール28極33.02
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49026853PS-28PLB-D4T1-FL1E418-13101.4ストレートスルーホール28極33.02
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
49026862PS-30PLB-D4LT1-FL1E418-13793.0ライトアングルスルーホール30極35.56
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
49026871PS-30PLB-D4T1-FL1E418-13871.6ストレートスルーホール30極35.56
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする