D-sub ストレートクランプ

D-sub ストレートクランプ - JAE(日本航空電子工業)

コネクタを結合後、両側のロック用ねじをまわして相手側に組込まれた嵌合固定台に結合、固定します。

適合(シェルサイズ)DBトラスコ品番417-7843材質フード本体:合成樹脂、クランプ:鋼又は銅合金(亜鉛メッキ上3価クロメート)、ねじ、ナット:鋼(亜鉛メッキ上3価クロメート)質量(g)29使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125ねじ径M3寸法A(mm)46寸法D(mm)55コネクタ形状ジャンクションシェル寸法B(mm)21寸法C(mm)47.04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49026442DB-C2-J9-S3R
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする